ロボット/可動部用計装ケーブル

ロボット/可動部用計装ケーブル - JMACS(日本電線工業)

導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。
シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。
RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。
すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。
UL、c-UL規格対応(AWM2464)

種類制御・計装ケーブル内容量1本
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対数(P)
導体外径(Φmm)
全長(m)
シース厚(mm)
概算質量(kg/km)
許容電流(A)
仕上外径(Φmm)
導体公称断面積(mm2)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89247882RX-KNPCV-SB 25AWG×2P20.58101502.770.240/0.08
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247891RX-KNPCV-SB 25AWG×2P20.58201502.770.240/0.08
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247907RX-KNPCV-SB 25AWG×2P20.58301502.770.240/0.08
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247916RX-KNPCV-SB 25AWG×2P20.58401502.770.240/0.08
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247925RX-KNPCV-SB 25AWG×2P20.58501502.770.240/0.08
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247934RX-KNPCV-SB 25AWG×2P20.58601502.770.240/0.08
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247943RX-KNPCV-SB 25AWG×2P20.58701502.770.240/0.08
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247952RX-KNPCV-SB 25AWG×2P20.58801502.770.240/0.08
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247961RX-KNPCV-SB 25AWG×2P20.58901502.770.240/0.08
オープン
82,980
91,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247977RX-KNPCV-SB 25AWG×2P20.581001502.770.240/0.08
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247995RX-KNPCV-SB 25AWG×3P30.58201552.570.240/0.08
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248004RX-KNPCV-SB 25AWG×3P30.58301552.570.240/0.08
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248013RX-KNPCV-SB 25AWG×3P30.58401552.570.240/0.08
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248022RX-KNPCV-SB 25AWG×3P30.58501552.570.240/0.08
オープン
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248031RX-KNPCV-SB 25AWG×3P30.58601552.570.240/0.08
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248047RX-KNPCV-SB 25AWG×3P30.58701552.570.240/0.08
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248056RX-KNPCV-SB 25AWG×3P30.58801552.570.240/0.08
オープン
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248065RX-KNPCV-SB 25AWG×3P30.58901552.570.240/0.08
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248074RX-KNPCV-SB 25AWG×3P30.581001552.570.240/0.08
オープン
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248083RX-KNPCV-SB 25AWG×5P50.58101752.18.50.240/0.08
オープン
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248092RX-KNPCV-SB 25AWG×5P50.58201752.18.50.240/0.08
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248101RX-KNPCV-SB 25AWG×5P50.58301752.18.50.240/0.08
オープン
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248117RX-KNPCV-SB 25AWG×5P50.58401752.18.50.240/0.08
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248126RX-KNPCV-SB 25AWG×5P50.58501752.18.50.240/0.08
オープン
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248135RX-KNPCV-SB 25AWG×5P50.58601752.18.50.240/0.08
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248144RX-KNPCV-SB 25AWG×5P50.58701752.18.50.240/0.08
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248153RX-KNPCV-SB 25AWG×5P50.58801752.18.50.240/0.08
オープン
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248162RX-KNPCV-SB 25AWG×5P50.58901752.18.50.240/0.08
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248171RX-KNPCV-SB 25AWG×5P50.581001752.18.50.240/0.08
オープン
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248187RX-KNPCV-SB 23AWG×2P20.89101653.78.50.33/20/0.08
オープン
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248196RX-KNPCV-SB 23AWG×2P20.89201653.78.50.33/20/0.08
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248214RX-KNPCV-SB 23AWG×2P20.89401653.78.50.33/20/0.08
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248223RX-KNPCV-SB 23AWG×2P20.89501653.78.50.33/20/0.08
オープン
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248232RX-KNPCV-SB 23AWG×2P20.89601653.78.50.33/20/0.08
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248241RX-KNPCV-SB 23AWG×2P20.89701653.78.50.33/20/0.08
オープン
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248257RX-KNPCV-SB 23AWG×2P20.89801653.78.50.33/20/0.08
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248266RX-KNPCV-SB 23AWG×2P20.89901653.78.50.33/20/0.08
オープン
91,980
101,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248275RX-KNPCV-SB 23AWG×2P20.891001653.78.50.33/20/0.08
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248284RX-KNPCV-SB 23AWG×3P30.89101.1803.490.33/20/0.08
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248293RX-KNPCV-SB 23AWG×3P30.89201.1803.490.33/20/0.08
オープン
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248302RX-KNPCV-SB 23AWG×3P30.89301.1803.490.33/20/0.08
オープン
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248311RX-KNPCV-SB 23AWG×3P30.89401.1803.490.33/20/0.08
オープン
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248327RX-KNPCV-SB 23AWG×3P30.89501.1803.490.33/20/0.08
オープン
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248336RX-KNPCV-SB 23AWG×3P30.89601.1803.490.33/20/0.08
オープン
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248345RX-KNPCV-SB 23AWG×3P30.89701.1803.490.33/20/0.08
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248354RX-KNPCV-SB 23AWG×3P30.89801.1803.490.33/20/0.08
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248363RX-KNPCV-SB 23AWG×3P30.89901.1803.490.33/20/0.08
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248372RX-KNPCV-SB 23AWG×3P30.891001.1803.490.33/20/0.08
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248397RX-KNPCV-SB 23AWG×5P50.89201.1952.910.50.33/20/0.08
オープン
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89248406RX-KNPCV-SB 23AWG×5P50.89301.1952.910.50.33/20/0.08
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする