曜日別特売

石材・外壁クリーナー

石材・外壁クリーナー - 友和石材・外壁クリーナー - 友和石材・外壁クリーナー - 友和
(2件のレビュー)

墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。

用途ビル・住宅などの外壁の汚れ、モルタル、テラゾウ、テント、カンバン使用場所外壁成分成分:アルキルジメチルアンモニウム塩・キレート剤タイプ液体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×125×262液性中性使用の目安1m2に対して8-10ml原材料材質:ボトル:PE キャップ:PE ラベル:紙商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1本(4L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89254977-
4,480
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89254977
2017-12-24
用途: 大谷石壁の30年来の汚れ落としに使用した。
建設業・工事業

無洗剤にて、高圧洗浄機洗浄するよりは、稍々マシかな? と言う程度でした。
すっきりさせたい。もっと良いクリーナーはないですか。

16が参考にしています
MonotaROからの回答

対象商品 : 89254977
2016-06-14
用途: マンション清掃用
その他業種

マンション階段清掃時に使用しましたが、汚れが落としやすいです。泡が立ちすぎないです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする