【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(ユニット数:1個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプショート形式フランジ形上方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全140種類を絞り込む
寸法L(mm)
ブロック幅W2(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法d1(Φmm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89336335MEC15C1R1~100S1/M42060245.874.51~100-22.44518.5155252415.54.54.586151~10014.54.541
14,530
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336344MEC15C1R101~160S1/M42060245.874.5101~160-22.44518.5155252415.54.54.58615101~16014.54.541
15,180
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336353MEC15C1R161~220S1/M42060245.874.5161~220-22.44518.5155252415.54.54.58615161~22014.54.541
16,260
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336362MEC15C1R221~280S1/M42060245.874.5221~280-22.44518.5155252415.54.54.58615221~28014.54.541
17,540
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336371MEC15C1R281~340S1/M42060245.874.5281~340-22.44518.5155252415.54.54.58615281~34014.54.541
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336387MEC15C1R341~400S1/M42060245.874.5341~400-22.44518.5155252415.54.54.58615341~40014.54.541
20,550
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336396MEC15C1R401~460S1/M42060245.874.5401~460-22.44518.5155252415.54.54.58615401~46014.54.541
22,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336405MEC15C1R461~520S1/M42060245.874.5461~520-22.44518.5155252415.54.54.58615461~52014.54.541
23,740
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336414MEC15C1R521~580S1/M42060245.874.5521~580-22.44518.5155252415.54.54.58615521~58014.54.541
25,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336423MEC15C1R581~640S1/M42060245.874.5581~640-22.44518.5155252415.54.54.58615581~64014.54.541
27,270
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336432MEC15C1R641~700S1/M42060245.874.5641~700-22.44518.5155252415.54.54.58615641~70014.54.541
29,150
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336441MEC15C1R701~760S1/M42060245.874.5701~760-22.44518.5155252415.54.54.58615701~76014.54.541
30,910
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336457MEC15C1R761~820S1/M42060245.874.5761~820-22.44518.5155252415.54.54.58615761~82014.54.541
32,670
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336466MEC15C1R821~880S1/M42060245.874.5821~880-22.44518.5155252415.54.54.58615821~88014.54.541
34,540
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336475MEC15C1R881~940S1/M42060245.874.5881~940-22.44518.5155252415.54.54.58615881~94014.54.541
36,530
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336484MEC15C1R941~1000S1/M42060245.874.5941~1000-22.44518.5155252415.54.54.58615941~100014.54.541
38,190
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336493MEC15C1R1001~1060S1/M42060245.874.51001~1060-22.44518.5155252415.54.54.586151001~106014.54.541
40,170
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336502MEC15C1R1061~1120S1/M42060245.874.51061~1120-22.44518.5155252415.54.54.586151061~112014.54.541
42,150
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336511MEC15C1R1121~1180S1/M42060245.874.51121~1180-22.44518.5155252415.54.54.586151121~118014.54.541
44,020
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336527MEC15C1R1181~1240S1/M42060245.874.51181~1240-22.44518.5155252415.54.54.586151181~124014.54.541
46,010
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336536MEC15C1R1241~1300S1/M42060245.874.51241~1300-22.44518.5155252415.54.54.586151241~130014.54.541
47,890
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336545MEC15C1R1301~1360S1/M42060245.874.51301~1360-22.44518.5155252415.54.54.586151301~136014.54.541
49,870
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336554MEC15C1R1361~1420S1/M42060245.874.51361~1420-22.44518.5155252415.54.54.586151361~142014.54.541
51,740
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336563MEC15C1R1421~1480S1/M42060245.874.51421~1480-22.44518.5155252415.54.54.586151421~148014.54.541
53,730
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336572MEC15C1R1481~1540S1/M42060245.874.51481~1540-22.44518.5155252415.54.54.586151481~154014.54.541
55,930
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336581MEC15C1R1541~1600S1/M42060245.874.51541~1600-22.44518.5155252415.54.54.586151541~160014.54.541
57,810
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336597MEC15C1R1~100S12060245.874.51~100-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151~10014.54.541
14,530
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336606MEC15C1R101~160S12060245.874.5101~160-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515101~16014.54.541
15,180
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336615MEC15C1R161~220S12060245.874.5161~220-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515161~22014.54.541
16,260
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336624MEC15C1R221~280S12060245.874.5221~280-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515221~28014.54.541
17,540
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336633MEC15C1R281~340S12060245.874.5281~340-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515281~34014.54.541
19,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336642MEC15C1R341~400S12060245.874.5341~400-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515341~40014.54.541
20,550
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336651MEC15C1R401~460S12060245.874.5401~460-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515401~46014.54.541
22,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336667MEC15C1R461~520S12060245.874.5461~520-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515461~52014.54.541
23,740
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336676MEC15C1R521~580S12060245.874.5521~580-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515521~58014.54.541
25,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336685MEC15C1R581~640S12060245.874.5581~640-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515581~64014.54.541
27,270
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336694MEC15C1R641~700S12060245.874.5641~700-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515641~70014.54.541
29,150
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336703MEC15C1R701~760S12060245.874.5701~760-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515701~76014.54.541
30,910
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336712MEC15C1R761~820S12060245.874.5761~820-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515761~82014.54.541
32,670
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336721MEC15C1R821~880S12060245.874.5821~880-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515821~88014.54.541
34,540
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336737MEC15C1R881~940S12060245.874.5881~940-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515881~94014.54.541
36,530
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336746MEC15C1R941~1000S12060245.874.5941~1000-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515941~100014.54.541
38,190
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336755MEC15C1R1001~1060S12060245.874.51001~1060-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151001~106014.54.541
40,170
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336764MEC15C1R1061~1120S12060245.874.51061~1120-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151061~112014.54.541
42,150
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336773MEC15C1R1121~1180S12060245.874.51121~1180-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151121~118014.54.541
44,020
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336782MEC15C1R1181~1240S12060245.874.51181~1240-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151181~124014.54.541
46,010
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336791MEC15C1R1241~1300S12060245.874.51241~1300-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151241~130014.54.541
47,890
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336807MEC15C1R1301~1360S12060245.874.51301~1360-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151301~136014.54.541
49,870
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336816MEC15C1R1361~1420S12060245.874.51361~1420-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151361~142014.54.541
51,740
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89336825MEC15C1R1421~1480S12060245.874.51421~1480-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151421~148014.54.541
53,730
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする