曜日別特売

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
種類セット品ブロック取付穴種類キリ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプショート形式フランジ形上方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法d1(Φmm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89337735MEC15C1R1~100S1/FM42060245.874.51~100-22.44518.5155252415.54.54.586151~10014.54.541
14,580
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337744MEC15C1R101~160S1/FM42060245.874.5101~160-22.44518.5155252415.54.54.58615101~16014.54.541
15,255
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337753MEC15C1R161~220S1/FM42060245.874.5161~220-22.44518.5155252415.54.54.58615161~22014.54.541
16,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337762MEC15C1R221~280S1/FM42060245.874.5221~280-22.44518.5155252415.54.54.58615221~28014.54.541
17,665
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337771MEC15C1R281~340S1/FM42060245.874.5281~340-22.44518.5155252415.54.54.58615281~34014.54.541
19,150
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337787MEC15C1R341~400S1/FM42060245.874.5341~400-22.44518.5155252415.54.54.58615341~40014.54.541
20,725
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337796MEC15C1R401~460S1/FM42060245.874.5401~460-22.44518.5155252415.54.54.58615401~46014.54.541
22,290
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337805MEC15C1R461~520S1/FM42060245.874.5461~520-22.44518.5155252415.54.54.58615461~52014.54.541
23,965
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337814MEC15C1R521~580S1/FM42060245.874.5521~580-22.44518.5155252415.54.54.58615521~58014.54.541
25,750
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337823MEC15C1R581~640S1/FM42060245.874.5581~640-22.44518.5155252415.54.54.58615581~64014.54.541
27,545
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337832MEC15C1R641~700S1/FM42060245.874.5641~700-22.44518.5155252415.54.54.58615641~70014.54.541
29,450
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337841MEC15C1R701~760S1/FM42060245.874.5701~760-22.44518.5155252415.54.54.58615701~76014.54.541
31,235
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337857MEC15C1R761~820S1/FM42060245.874.5761~820-22.44518.5155252415.54.54.58615761~82014.54.541
33,020
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337866MEC15C1R821~880S1/FM42060245.874.5821~880-22.44518.5155252415.54.54.58615821~88014.54.541
34,915
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337875MEC15C1R881~940S1/FM42060245.874.5881~940-22.44518.5155252415.54.54.58615881~94014.54.541
36,930
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337884MEC15C1R941~1000S1/FM42060245.874.5941~1000-22.44518.5155252415.54.54.58615941~100014.54.541
38,615
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337893MEC15C1R1001~1060S1/FM42060245.874.51001~1060-22.44518.5155252415.54.54.586151001~106014.54.541
40,620
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337902MEC15C1R1061~1120S1/FM42060245.874.51061~1120-22.44518.5155252415.54.54.586151061~112014.54.541
42,625
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337911MEC15C1R1121~1180S1/FM42060245.874.51121~1180-22.44518.5155252415.54.54.586151121~118014.54.541
44,520
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337927MEC15C1R1181~1240S1/FM42060245.874.51181~1240-22.44518.5155252415.54.54.586151181~124014.54.541
46,535
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337936MEC15C1R1241~1300S1/FM42060245.874.51241~1300-22.44518.5155252415.54.54.586151241~130014.54.541
48,440
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337945MEC15C1R1301~1360S1/FM42060245.874.51301~1360-22.44518.5155252415.54.54.586151301~136014.54.541
50,445
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337954MEC15C1R1361~1420S1/FM42060245.874.51361~1420-22.44518.5155252415.54.54.586151361~142014.54.541
52,340
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337963MEC15C1R1421~1480S1/FM42060245.874.51421~1480-22.44518.5155252415.54.54.586151421~148014.54.541
54,355
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337972MEC15C1R1481~1540S1/FM42060245.874.51481~1540-22.44518.5155252415.54.54.586151481~154014.54.541
56,580
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337981MEC15C1R1541~1600S1/FM42060245.874.51541~1600-22.44518.5155252415.54.54.586151541~160014.54.541
58,485
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89337997MEC15C1R1~100S1/F2060245.874.51~100-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151~10014.54.541
14,570
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338006MEC15C1R101~160S1/F2060245.874.5101~160-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515101~16014.54.541
15,240
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338015MEC15C1R161~220S1/F2060245.874.5161~220-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515161~22014.54.541
16,340
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338024MEC15C1R221~280S1/F2060245.874.5221~280-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515221~28014.54.541
17,640
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338033MEC15C1R281~340S1/F2060245.874.5281~340-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515281~34014.54.541
19,120
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338042MEC15C1R341~400S1/F2060245.874.5341~400-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515341~40014.54.541
20,690
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338051MEC15C1R401~460S1/F2060245.874.5401~460-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515401~46014.54.541
22,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338067MEC15C1R461~520S1/F2060245.874.5461~520-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515461~52014.54.541
23,920
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338076MEC15C1R521~580S1/F2060245.874.5521~580-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515521~58014.54.541
25,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338085MEC15C1R581~640S1/F2060245.874.5581~640-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515581~64014.54.541
27,490
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338094MEC15C1R641~700S1/F2060245.874.5641~700-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515641~70014.54.541
29,390
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338103MEC15C1R701~760S1/F2060245.874.5701~760-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515701~76014.54.541
31,170
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338112MEC15C1R761~820S1/F2060245.874.5761~820-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515761~82014.54.541
32,950
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338121MEC15C1R821~880S1/F2060245.874.5821~880-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515821~88014.54.541
34,840
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338137MEC15C1R881~940S1/F2060245.874.5881~940-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515881~94014.54.541
36,850
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338146MEC15C1R941~1000S1/F2060245.874.5941~1000-22.44518.5155252415.54.53.66.54.515941~100014.54.541
38,530
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338155MEC15C1R1001~1060S1/F2060245.874.51001~1060-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151001~106014.54.541
40,530
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338164MEC15C1R1061~1120S1/F2060245.874.51061~1120-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151061~112014.54.541
42,530
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338173MEC15C1R1121~1180S1/F2060245.874.51121~1180-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151121~118014.54.541
44,420
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338182MEC15C1R1181~1240S1/F2060245.874.51181~1240-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151181~124014.54.541
46,430
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338191MEC15C1R1241~1300S1/F2060245.874.51241~1300-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151241~130014.54.541
48,330
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338207MEC15C1R1301~1360S1/F2060245.874.51301~1360-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151301~136014.54.541
50,330
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338216MEC15C1R1361~1420S1/F2060245.874.51361~1420-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151361~142014.54.541
52,220
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89338225MEC15C1R1421~1480S1/F2060245.874.51421~1480-22.44518.5155252415.54.53.66.54.5151421~148014.54.541
54,230
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする