曜日別特売

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89343335MESG15C1R1~100S1/FM42060245.84.51~1003651.1739.51534342644.586151~10014.5M4×770
18,780
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343344MESG15C1R101~160S1/FM42060245.84.5101~1603651.1739.51534342644.58615101~16014.5M4×770
19,455
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343353MESG15C1R161~220S1/FM42060245.84.5161~2203651.1739.51534342644.58615161~22014.5M4×770
20,560
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343362MESG15C1R221~280S1/FM42060245.84.5221~2803651.1739.51534342644.58615221~28014.5M4×770
21,865
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343371MESG15C1R281~340S1/FM42060245.84.5281~3403651.1739.51534342644.58615281~34014.5M4×770
23,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343387MESG15C1R341~400S1/FM42060245.84.5341~4003651.1739.51534342644.58615341~40014.5M4×770
24,925
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343396MESG15C1R401~460S1/FM42060245.84.5401~4603651.1739.51534342644.58615401~46014.5M4×770
26,490
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343405MESG15C1R461~520S1/FM42060245.84.5461~5203651.1739.51534342644.58615461~52014.5M4×770
28,165
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343414MESG15C1R521~580S1/FM42060245.84.5521~5803651.1739.51534342644.58615521~58014.5M4×770
29,950
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343423MESG15C1R581~640S1/FM42060245.84.5581~6403651.1739.51534342644.58615581~64014.5M4×770
31,745
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343432MESG15C1R641~700S1/FM42060245.84.5641~7003651.1739.51534342644.58615641~70014.5M4×770
33,650
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343441MESG15C1R701~760S1/FM42060245.84.5701~7603651.1739.51534342644.58615701~76014.5M4×770
35,435
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343457MESG15C1R761~820S1/FM42060245.84.5761~8203651.1739.51534342644.58615761~82014.5M4×770
37,220
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343466MESG15C1R821~880S1/FM42060245.84.5821~8803651.1739.51534342644.58615821~88014.5M4×770
39,115
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343475MESG15C1R881~940S1/FM42060245.84.5881~9403651.1739.51534342644.58615881~94014.5M4×770
41,130
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343484MESG15C1R941~1000S1/FM42060245.84.5941~10003651.1739.51534342644.58615941~100014.5M4×770
42,815
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343493MESG15C1R1001~1060S1/FM42060245.84.51001~10603651.1739.51534342644.586151001~106014.5M4×770
44,820
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343502MESG15C1R1061~1120S1/FM42060245.84.51061~11203651.1739.51534342644.586151061~112014.5M4×770
46,825
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343511MESG15C1R1121~1180S1/FM42060245.84.51121~11803651.1739.51534342644.586151121~118014.5M4×770
48,720
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343527MESG15C1R1181~1240S1/FM42060245.84.51181~12403651.1739.51534342644.586151181~124014.5M4×770
50,735
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343536MESG15C1R1241~1300S1/FM42060245.84.51241~13003651.1739.51534342644.586151241~130014.5M4×770
52,640
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343545MESG15C1R1301~1360S1/FM42060245.84.51301~13603651.1739.51534342644.586151301~136014.5M4×770
54,645
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343554MESG15C1R1361~1420S1/FM42060245.84.51361~14203651.1739.51534342644.586151361~142014.5M4×770
56,540
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343563MESG15C1R1421~1480S1/FM42060245.84.51421~14803651.1739.51534342644.586151421~148014.5M4×770
58,555
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343572MESG15C1R1481~1540S1/FM42060245.84.51481~15403651.1739.51534342644.586151481~154014.5M4×770
60,780
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343581MESG15C1R1541~1600S1/FM42060245.84.51541~16003651.1739.51534342644.586151541~160014.5M4×770
62,685
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343597MESG15C1R1~100S1/F2060245.84.51~1003651.1739.51534342643.66.54.5151~10014.5M4×770
18,770
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343606MESG15C1R101~160S1/F2060245.84.5101~1603651.1739.51534342643.66.54.515101~16014.5M4×770
19,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343615MESG15C1R161~220S1/F2060245.84.5161~2203651.1739.51534342643.66.54.515161~22014.5M4×770
20,540
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343624MESG15C1R221~280S1/F2060245.84.5221~2803651.1739.51534342643.66.54.515221~28014.5M4×770
21,840
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343633MESG15C1R281~340S1/F2060245.84.5281~3403651.1739.51534342643.66.54.515281~34014.5M4×770
23,320
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343642MESG15C1R341~400S1/F2060245.84.5341~4003651.1739.51534342643.66.54.515341~40014.5M4×770
24,890
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343651MESG15C1R401~460S1/F2060245.84.5401~4603651.1739.51534342643.66.54.515401~46014.5M4×770
26,450
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343667MESG15C1R461~520S1/F2060245.84.5461~5203651.1739.51534342643.66.54.515461~52014.5M4×770
28,120
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343676MESG15C1R521~580S1/F2060245.84.5521~5803651.1739.51534342643.66.54.515521~58014.5M4×770
29,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343685MESG15C1R581~640S1/F2060245.84.5581~6403651.1739.51534342643.66.54.515581~64014.5M4×770
31,690
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343694MESG15C1R641~700S1/F2060245.84.5641~7003651.1739.51534342643.66.54.515641~70014.5M4×770
33,590
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343703MESG15C1R701~760S1/F2060245.84.5701~7603651.1739.51534342643.66.54.515701~76014.5M4×770
35,370
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343712MESG15C1R761~820S1/F2060245.84.5761~8203651.1739.51534342643.66.54.515761~82014.5M4×770
37,150
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343721MESG15C1R821~880S1/F2060245.84.5821~8803651.1739.51534342643.66.54.515821~88014.5M4×770
39,040
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343737MESG15C1R881~940S1/F2060245.84.5881~9403651.1739.51534342643.66.54.515881~94014.5M4×770
41,050
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343746MESG15C1R941~1000S1/F2060245.84.5941~10003651.1739.51534342643.66.54.515941~100014.5M4×770
42,730
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343755MESG15C1R1001~1060S1/F2060245.84.51001~10603651.1739.51534342643.66.54.5151001~106014.5M4×770
44,730
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343764MESG15C1R1061~1120S1/F2060245.84.51061~11203651.1739.51534342643.66.54.5151061~112014.5M4×770
46,730
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343773MESG15C1R1121~1180S1/F2060245.84.51121~11803651.1739.51534342643.66.54.5151121~118014.5M4×770
48,620
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343782MESG15C1R1181~1240S1/F2060245.84.51181~12403651.1739.51534342643.66.54.5151181~124014.5M4×770
50,630
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343791MESG15C1R1241~1300S1/F2060245.84.51241~13003651.1739.51534342643.66.54.5151241~130014.5M4×770
52,530
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343807MESG15C1R1301~1360S1/F2060245.84.51301~13603651.1739.51534342643.66.54.5151301~136014.5M4×770
54,530
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343816MESG15C1R1361~1420S1/F2060245.84.51361~14203651.1739.51534342643.66.54.5151361~142014.5M4×770
56,420
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89343825MESG15C1R1421~1480S1/F2060245.84.51421~14803651.1739.51534342643.66.54.5151421~148014.5M4×770
58,430
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする