曜日別特売

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:1個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89344735MES15C1R1~100S1/M42060245.84.51~1002638.4619.51534342644.586151~10014.5M4×757
16,130
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344744MES15C1R101~160S1/M42060245.84.5101~1602638.4619.51534342644.58615101~16014.5M4×757
16,780
13,980
15,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344753MES15C1R161~220S1/M42060245.84.5161~2202638.4619.51534342644.58615161~22014.5M4×757
17,860
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344762MES15C1R221~280S1/M42060245.84.5221~2802638.4619.51534342644.58615221~28014.5M4×757
19,140
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344771MES15C1R281~340S1/M42060245.84.5281~3402638.4619.51534342644.58615281~34014.5M4×757
20,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344787MES15C1R341~400S1/M42060245.84.5341~4002638.4619.51534342644.58615341~40014.5M4×757
22,150
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344796MES15C1R401~460S1/M42060245.84.5401~4602638.4619.51534342644.58615401~46014.5M4×757
23,690
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344805MES15C1R461~520S1/M42060245.84.5461~5202638.4619.51534342644.58615461~52014.5M4×757
25,340
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344814MES15C1R521~580S1/M42060245.84.5521~5802638.4619.51534342644.58615521~58014.5M4×757
27,100
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344823MES15C1R581~640S1/M42060245.84.5581~6402638.4619.51534342644.58615581~64014.5M4×757
28,870
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344832MES15C1R641~700S1/M42060245.84.5641~7002638.4619.51534342644.58615641~70014.5M4×757
30,750
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344841MES15C1R701~760S1/M42060245.84.5701~7602638.4619.51534342644.58615701~76014.5M4×757
32,510
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344857MES15C1R761~820S1/M42060245.84.5761~8202638.4619.51534342644.58615761~82014.5M4×757
34,270
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344866MES15C1R821~880S1/M42060245.84.5821~8802638.4619.51534342644.58615821~88014.5M4×757
36,140
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344875MES15C1R881~940S1/M42060245.84.5881~9402638.4619.51534342644.58615881~94014.5M4×757
38,130
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344884MES15C1R941~1000S1/M42060245.84.5941~10002638.4619.51534342644.58615941~100014.5M4×757
39,790
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344893MES15C1R1001~1060S1/M42060245.84.51001~10602638.4619.51534342644.586151001~106014.5M4×757
41,770
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344902MES15C1R1061~1120S1/M42060245.84.51061~11202638.4619.51534342644.586151061~112014.5M4×757
43,750
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344911MES15C1R1121~1180S1/M42060245.84.51121~11802638.4619.51534342644.586151121~118014.5M4×757
45,620
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344927MES15C1R1181~1240S1/M42060245.84.51181~12402638.4619.51534342644.586151181~124014.5M4×757
47,610
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344936MES15C1R1241~1300S1/M42060245.84.51241~13002638.4619.51534342644.586151241~130014.5M4×757
49,490
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344945MES15C1R1301~1360S1/M42060245.84.51301~13602638.4619.51534342644.586151301~136014.5M4×757
51,470
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344954MES15C1R1361~1420S1/M42060245.84.51361~14202638.4619.51534342644.586151361~142014.5M4×757
53,340
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344963MES15C1R1421~1480S1/M42060245.84.51421~14802638.4619.51534342644.586151421~148014.5M4×757
55,330
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344972MES15C1R1481~1540S1/M42060245.84.51481~15402638.4619.51534342644.586151481~154014.5M4×757
57,530
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344981MES15C1R1541~1600S1/M42060245.84.51541~16002638.4619.51534342644.586151541~160014.5M4×757
59,410
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89344997MES15C1R1~100S12060245.84.51~1002638.4619.51534342643.66.54.5151~10014.5M4×757
16,130
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345006MES15C1R101~160S12060245.84.5101~1602638.4619.51534342643.66.54.515101~16014.5M4×757
16,780
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345015MES15C1R161~220S12060245.84.5161~2202638.4619.51534342643.66.54.515161~22014.5M4×757
17,860
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345024MES15C1R221~280S12060245.84.5221~2802638.4619.51534342643.66.54.515221~28014.5M4×757
19,140
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345033MES15C1R281~340S12060245.84.5281~3402638.4619.51534342643.66.54.515281~34014.5M4×757
20,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345042MES15C1R341~400S12060245.84.5341~4002638.4619.51534342643.66.54.515341~40014.5M4×757
22,150
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345051MES15C1R401~460S12060245.84.5401~4602638.4619.51534342643.66.54.515401~46014.5M4×757
23,690
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345067MES15C1R461~520S12060245.84.5461~5202638.4619.51534342643.66.54.515461~52014.5M4×757
25,340
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345076MES15C1R521~580S12060245.84.5521~5802638.4619.51534342643.66.54.515521~58014.5M4×757
27,100
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345085MES15C1R581~640S12060245.84.5581~6402638.4619.51534342643.66.54.515581~64014.5M4×757
28,870
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345094MES15C1R641~700S12060245.84.5641~7002638.4619.51534342643.66.54.515641~70014.5M4×757
30,750
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345103MES15C1R701~760S12060245.84.5701~7602638.4619.51534342643.66.54.515701~76014.5M4×757
32,510
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345112MES15C1R761~820S12060245.84.5761~8202638.4619.51534342643.66.54.515761~82014.5M4×757
34,270
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345121MES15C1R821~880S12060245.84.5821~8802638.4619.51534342643.66.54.515821~88014.5M4×757
36,140
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345137MES15C1R881~940S12060245.84.5881~9402638.4619.51534342643.66.54.515881~94014.5M4×757
38,130
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345146MES15C1R941~1000S12060245.84.5941~10002638.4619.51534342643.66.54.515941~100014.5M4×757
39,790
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345155MES15C1R1001~1060S12060245.84.51001~10602638.4619.51534342643.66.54.5151001~106014.5M4×757
41,770
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345164MES15C1R1061~1120S12060245.84.51061~11202638.4619.51534342643.66.54.5151061~112014.5M4×757
43,750
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345173MES15C1R1121~1180S12060245.84.51121~11802638.4619.51534342643.66.54.5151121~118014.5M4×757
45,620
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345182MES15C1R1181~1240S12060245.84.51181~12402638.4619.51534342643.66.54.5151181~124014.5M4×757
47,610
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345191MES15C1R1241~1300S12060245.84.51241~13002638.4619.51534342643.66.54.5151241~130014.5M4×757
49,490
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345207MES15C1R1301~1360S12060245.84.51301~13602638.4619.51534342643.66.54.5151301~136014.5M4×757
51,470
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345216MES15C1R1361~1420S12060245.84.51361~14202638.4619.51534342643.66.54.5151361~142014.5M4×757
53,340
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89345225MES15C1R1421~1480S12060245.84.51421~14802638.4619.51534342643.66.54.5151421~148014.5M4×757
55,330
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする