【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MHSシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプスタンダード形式コンパクトブロック形下方向取付け精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89358622MHS15C1R1~120HS1/F3060244.54.51~1202644.2699.51534342644.586151~12015M4×866
19,020
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358631MHS15C1R121~180HS1/F3060244.54.5121~1802644.2699.51534342644.58615121~18015M4×866
19,745
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358647MHS15C1R181~240HS1/F3060244.54.5181~2402644.2699.51534342644.58615181~24015M4×866
20,970
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358656MHS15C1R241~300HS1/F3060244.54.5241~3002644.2699.51534342644.58615241~30015M4×866
22,515
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358665MHS15C1R301~360HS1/F3060244.54.5301~3602644.2699.51534342644.58615301~36015M4×866
24,080
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358674MHS15C1R361~420HS1/F3060244.54.5361~4202644.2699.51534342644.58615361~42015M4×866
25,865
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358683MHS15C1R421~480HS1/F3060244.54.5421~4802644.2699.51534342644.58615421~48015M4×866
27,660
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358692MHS15C1R481~540HS1/F3060244.54.5481~5402644.2699.51534342644.58615481~54015M4×866
29,565
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358701MHS15C1R541~600HS1/F3060244.54.5541~6002644.2699.51534342644.58615541~60015M4×866
31,460
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358717MHS15C1R601~660HS1/F3060244.54.5601~6602644.2699.51534342644.58615601~66015M4×866
33,365
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358726MHS15C1R661~720HS1/F3060244.54.5661~7202644.2699.51534342644.58615661~72015M4×866
35,480
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358735MHS15C1R721~780HS1/F3060244.54.5721~7802644.2699.51534342644.58615721~78015M4×866
37,385
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358744MHS15C1R781~840HS1/F3060244.54.5781~8402644.2699.51534342644.58615781~84015M4×866
39,490
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358753MHS15C1R841~900HS1/F3060244.54.5841~9002644.2699.51534342644.58615841~90015M4×866
41,615
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358762MHS15C1R901~960HS1/F3060244.54.5901~9602644.2699.51534342644.58615901~96015M4×866
43,630
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358771MHS15C1R961~1020HS1/F3060244.54.5961~10202644.2699.51534342644.58615961~102015M4×866
45,745
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358787MHS15C1R1021~1080HS1/F3060244.54.51021~10802644.2699.51534342644.586151021~108015M4×866
47,870
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358796MHS15C1R1081~1140HS1/F3060244.54.51081~11402644.2699.51534342644.586151081~114015M4×866
49,985
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358805MHS15C1R1141~1200HS1/F3060244.54.51141~12002644.2699.51534342644.586151141~120015M4×866
51,990
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358814MHS15C1R1201~1260HS1/F3060244.54.51201~12602644.2699.51534342644.586151201~126015M4×866
54,335
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358823MHS15C1R1261~1320HS1/F3060244.54.51261~13202644.2699.51534342644.586151261~132015M4×866
57,230
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358832MHS15C1R1321~1380HS1/F3060244.54.51321~13802644.2699.51534342644.586151321~138015M4×866
58,685
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358841MHS15C1R1381~1440HS1/F3060244.54.51381~14402644.2699.51534342644.586151381~144015M4×866
60,910
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358857MHS15C1R1441~1500HS1/F3060244.54.51441~15002644.2699.51534342644.586151441~150015M4×866
63,255
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358866MHS20C1R1~120HS1/F30603055.51~1203656941220444432669.58.5201~12018M5×1083
21,750
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358875MHS20C1R121~180HS1/F30603055.5121~1803656941220444432669.58.520121~18018M5×1083
22,760
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358884MHS20C1R181~240HS1/F30603055.5181~2403656941220444432669.58.520181~24018M5×1083
24,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358893MHS20C1R241~300HS1/F30603055.5241~3003656941220444432669.58.520241~30018M5×1083
25,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358902MHS20C1R301~360HS1/F30603055.5301~3603656941220444432669.58.520301~36018M5×1083
27,290
20,980
23,078(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358911MHS20C1R361~420HS1/F30603055.5361~4203656941220444432669.58.520361~42018M5×1083
29,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358927MHS20C1R421~480HS1/F30603055.5421~4803656941220444432669.58.520421~48018M5×1083
30,700
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358936MHS20C1R481~540HS1/F30603055.5481~5403656941220444432669.58.520481~54018M5×1083
32,850
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358945MHS20C1R541~600HS1/F30603055.5541~6003656941220444432669.58.520541~60018M5×1083
35,110
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358954MHS20C1R601~660HS1/F30603055.5601~6603656941220444432669.58.520601~66018M5×1083
37,250
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358963MHS20C1R661~720HS1/F30603055.5661~7203656941220444432669.58.520661~72018M5×1083
39,620
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358972MHS20C1R721~780HS1/F30603055.5721~7803656941220444432669.58.520721~78018M5×1083
41,760
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358981MHS20C1R781~840HS1/F30603055.5781~8403656941220444432669.58.520781~84018M5×1083
44,010
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89358997MHS20C1R841~900HS1/F30603055.5841~9003656941220444432669.58.520841~90018M5×1083
46,270
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89359006MHS20C1R901~960HS1/F30603055.5901~9603656941220444432669.58.520901~96018M5×1083
48,520
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89359015MHS20C1R961~1020HS1/F30603055.5961~10203656941220444432669.58.520961~102018M5×1083
50,890
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89359024MHS20C1R1021~1080HS1/F30603055.51021~10803656941220444432669.58.5201021~108018M5×1083
53,030
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89359033MHS20C1R1081~1140HS1/F30603055.51081~11403656941220444432669.58.5201081~114018M5×1083
55,400
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89359042MHS20C1R1141~1200HS1/F30603055.51141~12003656941220444432669.58.5201141~120018M5×1083
57,540
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89359051MHS20C1R1201~1260HS1/F30603055.51201~12603656941220444432669.58.5201201~126018M5×1083
59,910
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89359067MHS20C1R1261~1320HS1/F30603055.51261~13203656941220444432669.58.5201261~132018M5×1083
62,610
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89359076MHS20C1R1321~1380HS1/F30603055.51321~13803656941220444432669.58.5201321~138018M5×1083
64,530
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89359085MHS20C1R1381~1440HS1/F30603055.51381~14403656941220444432669.58.5201381~144018M5×1083
66,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89359094MHS20C1R1441~1500HS1/F30603055.51441~15003656941220444432669.58.5201441~150018M5×1083
69,150
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89359103MHS20C1R1501~1560HS1/F30603055.51501~15603656941220444432669.58.5201501~156018M5×1083
71,510
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89359112MHS20C1R1561~1620HS1/F30603055.51561~16203656941220444432669.58.5201561~162018M5×1083
73,990
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする