【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:1個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MLFシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼タイプスタンダード形式幅広形構造ボール保持式精度上級ブロック数1最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M2(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89365412MLF18C1R1~60HS115301232.51~601228.6--6183030214.5--3.56.54.5181~607M3×338.5
11,890
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365421MLF18C1R61~90HS115301232.561~901228.6--6183030214.5--3.56.54.51861~907M3×338.5
12,990
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365437MLF18C1R91~120HS115301232.591~1201228.6--6183030214.5--3.56.54.51891~1207M3×338.5
14,100
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365446MLF18C1R121~150HS115301232.5121~1501228.6--6183030214.5--3.56.54.518121~1507M3×338.5
16,060
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365455MLF18C1R151~180HS115301232.5151~1801228.6--6183030214.5--3.56.54.518151~1807M3×338.5
18,030
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365464MLF18C1R181~210HS115301232.5181~2101228.6--6183030214.5--3.56.54.518181~2107M3×338.5
20,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365473MLF18C1R211~240HS115301232.5211~2401228.6--6183030214.5--3.56.54.518211~2407M3×338.5
22,090
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365482MLF18C1R241~270HS115301232.5241~2701228.6--6183030214.5--3.56.54.518241~2707M3×338.5
24,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365491MLF18C1R271~300HS115301232.5271~3001228.6--6183030214.5--3.56.54.518271~3007M3×338.5
26,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365507MLF18C1R301~330HS115301232.5301~3301228.6--6183030214.5--3.56.54.518301~3307M3×338.5
28,930
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365516MLF18C1R331~360HS115301232.5331~3601228.6--6183030214.5--3.56.54.518331~3607M3×338.5
31,350
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365525MLF18C1R361~390HS115301232.5361~3901228.6--6183030214.5--3.56.54.518361~3907M3×338.5
33,780
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365534MLF18C1R391~420HS115301232.5391~4201228.6--6183030214.5--3.56.54.518391~4207M3×338.5
36,540
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365543MLF18C1R421~450HS115301232.5421~4501228.6--6183030214.5--3.56.54.518421~4507M3×338.5
39,290
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365552MLF18C1R451~480HS115301232.5451~4801228.6--6183030214.5--3.56.54.518451~4807M3×338.5
42,050
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365561MLF18C1R481~510HS115301232.5481~5101228.6--6183030214.5--3.56.54.518481~5107M3×338.5
44,800
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365577MLF18C1R511~540HS115301232.5511~5401228.6--6183030214.5--3.56.54.518511~5407M3×338.5
47,670
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365586MLF18C1R541~570HS115301232.5541~5701228.6--6183030214.5--3.56.54.518541~5707M3×338.5
50,430
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365595MLF18C1R571~600HS115301232.5571~6001228.6--6183030214.5--3.56.54.518571~6007M3×338.5
53,180
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365604MLF18C1R601~630HS115301232.5601~6301228.6--6183030214.5--3.56.54.518601~6307M3×338.5
55,940
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365613MLF18C1R631~660HS115301232.5631~6601228.6--6183030214.5--3.56.54.518631~6607M3×338.5
58,690
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365622MLF18C1R661~690HS115301232.5661~6901228.6--6183030214.5--3.56.54.518661~6907M3×338.5
61,460
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365631MLF24C1R1~80HS120401433.21~801531--8244040286--4.584.5241~808M3×3.544
13,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365647MLF24C1R81~120HS120401433.281~1201531--8244040286--4.584.52481~1208M3×3.544
15,670
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365656MLF24C1R121~160HS120401433.2121~1601531--8244040286--4.584.524121~1608M3×3.544
18,010
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365665MLF24C1R161~200HS120401433.2161~2001531--8244040286--4.584.524161~2008M3×3.544
20,380
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365674MLF24C1R201~240HS120401433.2201~2401531--8244040286--4.584.524201~2408M3×3.544
23,030
17,980
19,778(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365683MLF24C1R241~280HS120401433.2241~2801531--8244040286--4.584.524241~2808M3×3.544
25,670
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365692MLF24C1R281~320HS120401433.2281~3201531--8244040286--4.584.524281~3208M3×3.544
28,320
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365701MLF24C1R321~360HS120401433.2321~3601531--8244040286--4.584.524321~3608M3×3.544
30,970
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365717MLF24C1R361~400HS120401433.2361~4001531--8244040286--4.584.524361~4008M3×3.544
33,720
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365726MLF24C1R401~440HS120401433.2401~4401531--8244040286--4.584.524401~4408M3×3.544
36,360
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365735MLF24C1R441~480HS120401433.2441~4801531--8244040286--4.584.524441~4808M3×3.544
39,010
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365744MLF24C1R481~520HS120401433.2481~5201531--8244040286--4.584.524481~5208M3×3.544
41,880
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365753MLF24C1R521~560HS120401433.2521~5601531--8244040286--4.584.524521~5608M3×3.544
44,740
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365762MLF24C1R561~600HS120401433.2561~6001531--8244040286--4.584.524561~6008M3×3.544
47,610
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365771MLF24C1R601~640HS120401433.2601~6401531--8244040286--4.584.524601~6408M3×3.544
50,470
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365787MLF24C1R641~680HS120401433.2641~6801531--8244040286--4.584.524641~6808M3×3.544
53,340
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365796MLF30C1R1~80HS120401533.11~801834.854-10305050357.5--4.584.5301~809M4×4.549.5
15,730
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365805MLF30C1R81~120HS120401533.181~1201834.854-10305050357.5--4.584.53081~1209M4×4.549.5
18,230
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365814MLF30C1R121~160HS120401533.1121~1601834.854-10305050357.5--4.584.530121~1609M4×4.549.5
20,780
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365823MLF30C1R161~200HS120401533.1161~2001834.854-10305050357.5--4.584.530161~2009M4×4.549.5
23,210
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365832MLF30C1R201~240HS120401533.1201~2401834.854-10305050357.5--4.584.530201~2409M4×4.549.5
25,740
19,980
21,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365841MLF30C1R241~280HS120401533.1241~2801834.854-10305050357.5--4.584.530241~2809M4×4.549.5
28,280
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365857MLF30C1R281~320HS120401533.1281~3201834.854-10305050357.5--4.584.530281~3209M4×4.549.5
30,810
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365866MLF30C1R321~360HS120401533.1321~3601834.854-10305050357.5--4.584.530321~3609M4×4.549.5
33,350
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365875MLF30C1R361~400HS120401533.1361~4001834.854-10305050357.5--4.584.530361~4009M4×4.549.5
35,780
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365884MLF30C1R401~440HS120401533.1401~4401834.854-10305050357.5--4.584.530401~4409M4×4.549.5
38,640
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365893MLF30C1R441~480HS120401533.1441~4801834.854-10305050357.5--4.584.530441~4809M4×4.549.5
41,510
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89365902MLF30C1R481~520HS120401533.1481~5201834.854-10305050357.5--4.584.530481~5209M4×4.549.5
44,260
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする