曜日別特売

【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWECシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全140種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法L(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89370294LWEC15C1R1~100S1/FM42060245.874.51~100-22.44518.51552415.54.54.586151~10014.5
14,580
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370303LWEC15C1R101~160S1/FM42060245.874.5101~160-22.44518.51552415.54.54.58615101~16014.5
15,255
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370312LWEC15C1R161~220S1/FM42060245.874.5161~220-22.44518.51552415.54.54.58615161~22014.5
16,360
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370321LWEC15C1R221~280S1/FM42060245.874.5221~280-22.44518.51552415.54.54.58615221~28014.5
17,665
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370337LWEC15C1R281~340S1/FM42060245.874.5281~340-22.44518.51552415.54.54.58615281~34014.5
19,150
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370346LWEC15C1R341~400S1/FM42060245.874.5341~400-22.44518.51552415.54.54.58615341~40014.5
20,725
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370355LWEC15C1R401~460S1/FM42060245.874.5401~460-22.44518.51552415.54.54.58615401~46014.5
22,290
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370364LWEC15C1R461~520S1/FM42060245.874.5461~520-22.44518.51552415.54.54.58615461~52014.5
23,965
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370373LWEC15C1R521~580S1/FM42060245.874.5521~580-22.44518.51552415.54.54.58615521~58014.5
25,750
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370382LWEC15C1R581~640S1/FM42060245.874.5581~640-22.44518.51552415.54.54.58615581~64014.5
27,545
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370391LWEC15C1R641~700S1/FM42060245.874.5641~700-22.44518.51552415.54.54.58615641~70014.5
29,450
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370407LWEC15C1R701~760S1/FM42060245.874.5701~760-22.44518.51552415.54.54.58615701~76014.5
31,235
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370416LWEC15C1R761~820S1/FM42060245.874.5761~820-22.44518.51552415.54.54.58615761~82014.5
33,020
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370425LWEC15C1R821~880S1/FM42060245.874.5821~880-22.44518.51552415.54.54.58615821~88014.5
34,915
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370434LWEC15C1R881~940S1/FM42060245.874.5881~940-22.44518.51552415.54.54.58615881~94014.5
36,930
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370443LWEC15C1R941~1000S1/FM42060245.874.5941~1000-22.44518.51552415.54.54.58615941~100014.5
38,615
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370452LWEC15C1R1001~1060S1/FM42060245.874.51001~1060-22.44518.51552415.54.54.586151001~106014.5
40,620
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370461LWEC15C1R1061~1120S1/FM42060245.874.51061~1120-22.44518.51552415.54.54.586151061~112014.5
42,625
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370477LWEC15C1R1121~1180S1/FM42060245.874.51121~1180-22.44518.51552415.54.54.586151121~118014.5
44,520
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370486LWEC15C1R1181~1240S1/FM42060245.874.51181~1240-22.44518.51552415.54.54.586151181~124014.5
46,535
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370495LWEC15C1R1241~1300S1/FM42060245.874.51241~1300-22.44518.51552415.54.54.586151241~130014.5
48,440
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370504LWEC15C1R1301~1360S1/FM42060245.874.51301~1360-22.44518.51552415.54.54.586151301~136014.5
50,445
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370513LWEC15C1R1361~1420S1/FM42060245.874.51361~1420-22.44518.51552415.54.54.586151361~142014.5
52,340
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370522LWEC15C1R1421~1480S1/FM42060245.874.51421~1480-22.44518.51552415.54.54.586151421~148014.5
54,335
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370531LWEC15C1R1481~1540S1/FM42060245.874.51481~1540-22.44518.51552415.54.54.586151481~154014.5
56,580
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370547LWEC15C1R1541~1600S1/FM42060245.874.51541~1600-22.44518.51552415.54.54.586151541~160014.5
58,485
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370556LWEC15C1R1~100S1/F2060245.874.51~100-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151~10014.5
14,570
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370565LWEC15C1R101~160S1/F2060245.874.5101~160-22.44518.51552415.54.53.66.54.515101~16014.5
15,240
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370574LWEC15C1R161~220S1/F2060245.874.5161~220-22.44518.51552415.54.53.66.54.515161~22014.5
16,340
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370583LWEC15C1R221~280S1/F2060245.874.5221~280-22.44518.51552415.54.53.66.54.515221~28014.5
17,640
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370592LWEC15C1R281~340S1/F2060245.874.5281~340-22.44518.51552415.54.53.66.54.515281~34014.5
19,120
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370601LWEC15C1R341~400S1/F2060245.874.5341~400-22.44518.51552415.54.53.66.54.515341~40014.5
20,690
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370617LWEC15C1R401~460S1/F2060245.874.5401~460-22.44518.51552415.54.53.66.54.515401~46014.5
22,250
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370626LWEC15C1R461~520S1/F2060245.874.5461~520-22.44518.51552415.54.53.66.54.515461~52014.5
23,920
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370635LWEC15C1R521~580S1/F2060245.874.5521~580-22.44518.51552415.54.53.66.54.515521~58014.5
25,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370644LWEC15C1R581~640S1/F2060245.874.5581~640-22.44518.51552415.54.53.66.54.515581~64014.5
27,490
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370653LWEC15C1R641~700S1/F2060245.874.5641~700-22.44518.51552415.54.53.66.54.515641~70014.5
29,390
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370662LWEC15C1R701~760S1/F2060245.874.5701~760-22.44518.51552415.54.53.66.54.515701~76014.5
31,170
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370671LWEC15C1R761~820S1/F2060245.874.5761~820-22.44518.51552415.54.53.66.54.515761~82014.5
32,950
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370687LWEC15C1R821~880S1/F2060245.874.5821~880-22.44518.51552415.54.53.66.54.515821~88014.5
34,840
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370696LWEC15C1R881~940S1/F2060245.874.5881~940-22.44518.51552415.54.53.66.54.515881~94014.5
36,850
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370705LWEC15C1R941~1000S1/F2060245.874.5941~1000-22.44518.51552415.54.53.66.54.515941~100014.5
38,530
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370714LWEC15C1R1001~1060S1/F2060245.874.51001~1060-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151001~106014.5
40,530
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370723LWEC15C1R1061~1120S1/F2060245.874.51061~1120-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151061~112014.5
42,530
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370732LWEC15C1R1121~1180S1/F2060245.874.51121~1180-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151121~118014.5
44,420
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370741LWEC15C1R1181~1240S1/F2060245.874.51181~1240-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151181~124014.5
46,430
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370757LWEC15C1R1241~1300S1/F2060245.874.51241~1300-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151241~130014.5
48,330
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370766LWEC15C1R1301~1360S1/F2060245.874.51301~1360-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151301~136014.5
50,330
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370775LWEC15C1R1361~1420S1/F2060245.874.51361~1420-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151361~142014.5
52,220
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89370784LWEC15C1R1421~1480S1/F2060245.874.51421~1480-22.44518.51552415.54.53.66.54.5151421~148014.5
54,230
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする