【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(ユニット数:1個)

【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89374494LWESG15C1R1~100S1/M42060245.84.51~1003651.1739.515342644.586151~10014.5
18,730
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374503LWESG15C1R101~160S1/M42060245.84.5101~1603651.1739.515342644.58615101~16014.5
19,380
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374512LWESG15C1R161~220S1/M42060245.84.5161~2203651.1739.515342644.58615161~22014.5
20,460
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374521LWESG15C1R221~280S1/M42060245.84.5221~2803651.1739.515342644.58615221~28014.5
21,740
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374537LWESG15C1R281~340S1/M42060245.84.5281~3403651.1739.515342644.58615281~34014.5
23,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374546LWESG15C1R341~400S1/M42060245.84.5341~4003651.1739.515342644.58615341~40014.5
24,750
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374555LWESG15C1R401~460S1/M42060245.84.5401~4603651.1739.515342644.58615401~46014.5
26,290
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374564LWESG15C1R461~520S1/M42060245.84.5461~5203651.1739.515342644.58615461~52014.5
27,940
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374573LWESG15C1R521~580S1/M42060245.84.5521~5803651.1739.515342644.58615521~58014.5
29,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374582LWESG15C1R581~640S1/M42060245.84.5581~6403651.1739.515342644.58615581~64014.5
31,470
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374591LWESG15C1R641~700S1/M42060245.84.5641~7003651.1739.515342644.58615641~70014.5
33,350
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374607LWESG15C1R701~760S1/M42060245.84.5701~7603651.1739.515342644.58615701~76014.5
35,110
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374616LWESG15C1R761~820S1/M42060245.84.5761~8203651.1739.515342644.58615761~82014.5
36,870
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374625LWESG15C1R821~880S1/M42060245.84.5821~8803651.1739.515342644.58615821~88014.5
38,740
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374634LWESG15C1R881~940S1/M42060245.84.5881~9403651.1739.515342644.58615881~94014.5
40,730
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374643LWESG15C1R941~1000S1/M42060245.84.5941~10003651.1739.515342644.58615941~100014.5
42,390
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374652LWESG15C1R1001~1060S1/M42060245.84.51001~10603651.1739.515342644.586151001~106014.5
44,370
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374661LWESG15C1R1061~1120S1/M42060245.84.51061~11203651.1739.515342644.586151061~112014.5
46,350
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374677LWESG15C1R1121~1180S1/M42060245.84.51121~11803651.1739.515342644.586151121~118014.5
48,220
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374686LWESG15C1R1181~1240S1/M42060245.84.51181~12403651.1739.515342644.586151181~124014.5
50,210
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374695LWESG15C1R1241~1300S1/M42060245.84.51241~13003651.1739.515342644.586151241~130014.5
52,090
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374704LWESG15C1R1301~1360S1/M42060245.84.51301~13603651.1739.515342644.586151301~136014.5
54,070
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374713LWESG15C1R1361~1420S1/M42060245.84.51361~14203651.1739.515342644.586151361~142014.5
55,940
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374722LWESG15C1R1421~1480S1/M42060245.84.51421~14803651.1739.515342644.586151421~148014.5
57,930
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374731LWESG15C1R1481~1540S1/M42060245.84.51481~15403651.1739.515342644.586151481~154014.5
60,130
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374747LWESG15C1R1541~1600S1/M42060245.84.51541~16003651.1739.515342644.586151541~160014.5
62,010
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374756LWESG15C1R1~100S12060245.84.51~1003651.1739.515342643.66.54.5151~10014.5
18,730
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374765LWESG15C1R101~160S12060245.84.5101~1603651.1739.515342643.66.54.515101~16014.5
19,380
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374774LWESG15C1R161~220S12060245.84.5161~2203651.1739.515342643.66.54.515161~22014.5
20,460
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374783LWESG15C1R221~280S12060245.84.5221~2803651.1739.515342643.66.54.515221~28014.5
21,740
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374792LWESG15C1R281~340S12060245.84.5281~3403651.1739.515342643.66.54.515281~34014.5
23,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374801LWESG15C1R341~400S12060245.84.5341~4003651.1739.515342643.66.54.515341~40014.5
24,750
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374817LWESG15C1R401~460S12060245.84.5401~4603651.1739.515342643.66.54.515401~46014.5
26,290
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374826LWESG15C1R461~520S12060245.84.5461~5203651.1739.515342643.66.54.515461~52014.5
27,940
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374835LWESG15C1R521~580S12060245.84.5521~5803651.1739.515342643.66.54.515521~58014.5
29,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374844LWESG15C1R581~640S12060245.84.5581~6403651.1739.515342643.66.54.515581~64014.5
31,470
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374853LWESG15C1R641~700S12060245.84.5641~7003651.1739.515342643.66.54.515641~70014.5
33,350
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374862LWESG15C1R701~760S12060245.84.5701~7603651.1739.515342643.66.54.515701~76014.5
35,110
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374871LWESG15C1R761~820S12060245.84.5761~8203651.1739.515342643.66.54.515761~82014.5
36,870
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374887LWESG15C1R821~880S12060245.84.5821~8803651.1739.515342643.66.54.515821~88014.5
38,740
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374896LWESG15C1R881~940S12060245.84.5881~9403651.1739.515342643.66.54.515881~94014.5
40,730
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374905LWESG15C1R941~1000S12060245.84.5941~10003651.1739.515342643.66.54.515941~100014.5
42,390
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374914LWESG15C1R1001~1060S12060245.84.51001~10603651.1739.515342643.66.54.5151001~106014.5
44,370
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374923LWESG15C1R1061~1120S12060245.84.51061~11203651.1739.515342643.66.54.5151061~112014.5
46,350
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374932LWESG15C1R1121~1180S12060245.84.51121~11803651.1739.515342643.66.54.5151121~118014.5
48,220
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374941LWESG15C1R1181~1240S12060245.84.51181~12403651.1739.515342643.66.54.5151181~124014.5
50,210
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374957LWESG15C1R1241~1300S12060245.84.51241~13003651.1739.515342643.66.54.5151241~130014.5
52,090
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374966LWESG15C1R1301~1360S12060245.84.51301~13603651.1739.515342643.66.54.5151301~136014.5
54,070
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374975LWESG15C1R1361~1420S12060245.84.51361~14203651.1739.515342643.66.54.5151361~142014.5
55,940
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89374984LWESG15C1R1421~1480S12060245.84.51421~14803651.1739.515342643.66.54.5151421~148014.5
57,930
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする