曜日別特売

【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個)

【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全140種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法L(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
140種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89375894LWESG15C1R1~100S1/FM42060245.84.51~1003651.1739.515342644.586151~10014.5
18,780
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89375903LWESG15C1R101~160S1/FM42060245.84.5101~1603651.1739.515342644.58615101~16014.5
19,455
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89375912LWESG15C1R161~220S1/FM42060245.84.5161~2203651.1739.515342644.58615161~22014.5
20,560
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89375921LWESG15C1R221~280S1/FM42060245.84.5221~2803651.1739.515342644.58615221~28014.5
21,865
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89375937LWESG15C1R281~340S1/FM42060245.84.5281~3403651.1739.515342644.58615281~34014.5
23,350
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89375946LWESG15C1R341~400S1/FM42060245.84.5341~4003651.1739.515342644.58615341~40014.5
24,925
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89375955LWESG15C1R401~460S1/FM42060245.84.5401~4603651.1739.515342644.58615401~46014.5
26,490
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89375964LWESG15C1R461~520S1/FM42060245.84.5461~5203651.1739.515342644.58615461~52014.5
28,165
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89375973LWESG15C1R521~580S1/FM42060245.84.5521~5803651.1739.515342644.58615521~58014.5
29,950
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89375982LWESG15C1R581~640S1/FM42060245.84.5581~6403651.1739.515342644.58615581~64014.5
31,745
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89375991LWESG15C1R641~700S1/FM42060245.84.5641~7003651.1739.515342644.58615641~70014.5
33,650
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376007LWESG15C1R701~760S1/FM42060245.84.5701~7603651.1739.515342644.58615701~76014.5
35,435
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376016LWESG15C1R761~820S1/FM42060245.84.5761~8203651.1739.515342644.58615761~82014.5
37,220
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376025LWESG15C1R821~880S1/FM42060245.84.5821~8803651.1739.515342644.58615821~88014.5
39,115
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376034LWESG15C1R881~940S1/FM42060245.84.5881~9403651.1739.515342644.58615881~94014.5
41,130
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376043LWESG15C1R941~1000S1/FM42060245.84.5941~10003651.1739.515342644.58615941~100014.5
42,815
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376052LWESG15C1R1001~1060S1/FM42060245.84.51001~10603651.1739.515342644.586151001~106014.5
44,820
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376061LWESG15C1R1061~1120S1/FM42060245.84.51061~11203651.1739.515342644.586151061~112014.5
46,825
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376077LWESG15C1R1121~1180S1/FM42060245.84.51121~11803651.1739.515342644.586151121~118014.5
48,720
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376086LWESG15C1R1181~1240S1/FM42060245.84.51181~12403651.1739.515342644.586151181~124014.5
50,735
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376095LWESG15C1R1241~1300S1/FM42060245.84.51241~13003651.1739.515342644.586151241~130014.5
52,640
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376104LWESG15C1R1301~1360S1/FM42060245.84.51301~13603651.1739.515342644.586151301~136014.5
54,645
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376113LWESG15C1R1361~1420S1/FM42060245.84.51361~14203651.1739.515342644.586151361~142014.5
56,540
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376122LWESG15C1R1421~1480S1/FM42060245.84.51421~14803651.1739.515342644.586151421~148014.5
58,555
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376131LWESG15C1R1481~1540S1/FM42060245.84.51481~15403651.1739.515342644.586151481~154014.5
60,780
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376147LWESG15C1R1541~1600S1/FM42060245.84.51541~16003651.1739.515342644.586151541~160014.5
62,685
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376156LWESG15C1R1~100S1/F2060245.84.51~1003651.1739.515342643.66.54.5151~10014.5
18,770
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376165LWESG15C1R101~160S1/F2060245.84.5101~1603651.1739.515342643.66.54.515101~16014.5
19,440
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376174LWESG15C1R161~220S1/F2060245.84.5161~2203651.1739.515342643.66.54.515161~22014.5
20,540
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376183LWESG15C1R221~280S1/F2060245.84.5221~2803651.1739.515342643.66.54.515221~28014.5
21,840
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376192LWESG15C1R281~340S1/F2060245.84.5281~3403651.1739.515342643.66.54.515281~34014.5
23,320
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376201LWESG15C1R341~400S1/F2060245.84.5341~4003651.1739.515342643.66.54.515341~40014.5
24,890
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376217LWESG15C1R401~460S1/F2060245.84.5401~4603651.1739.515342643.66.54.515401~46014.5
26,450
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376226LWESG15C1R461~520S1/F2060245.84.5461~5203651.1739.515342643.66.54.515461~52014.5
28,120
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376235LWESG15C1R521~580S1/F2060245.84.5521~5803651.1739.515342643.66.54.515521~58014.5
29,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376244LWESG15C1R581~640S1/F2060245.84.5581~6403651.1739.515342643.66.54.515581~64014.5
31,690
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376253LWESG15C1R641~700S1/F2060245.84.5641~7003651.1739.515342643.66.54.515641~70014.5
33,590
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376262LWESG15C1R701~760S1/F2060245.84.5701~7603651.1739.515342643.66.54.515701~76014.5
35,370
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376271LWESG15C1R761~820S1/F2060245.84.5761~8203651.1739.515342643.66.54.515761~82014.5
37,150
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376287LWESG15C1R821~880S1/F2060245.84.5821~8803651.1739.515342643.66.54.515821~88014.5
39,040
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376296LWESG15C1R881~940S1/F2060245.84.5881~9403651.1739.515342643.66.54.515881~94014.5
41,050
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376305LWESG15C1R941~1000S1/F2060245.84.5941~10003651.1739.515342643.66.54.515941~100014.5
42,730
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376314LWESG15C1R1001~1060S1/F2060245.84.51001~10603651.1739.515342643.66.54.5151001~106014.5
44,730
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376323LWESG15C1R1061~1120S1/F2060245.84.51061~11203651.1739.515342643.66.54.5151061~112014.5
46,730
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376332LWESG15C1R1121~1180S1/F2060245.84.51121~11803651.1739.515342643.66.54.5151121~118014.5
48,620
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376341LWESG15C1R1181~1240S1/F2060245.84.51181~12403651.1739.515342643.66.54.5151181~124014.5
50,630
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376357LWESG15C1R1241~1300S1/F2060245.84.51241~13003651.1739.515342643.66.54.5151241~130014.5
52,530
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376366LWESG15C1R1301~1360S1/F2060245.84.51301~13603651.1739.515342643.66.54.5151301~136014.5
54,530
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376375LWESG15C1R1361~1420S1/F2060245.84.51361~14203651.1739.515342643.66.54.5151361~142014.5
56,420
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89376384LWESG15C1R1421~1480S1/F2060245.84.51421~14803651.1739.515342643.66.54.5151421~148014.5
58,430
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする