曜日別特売

【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:1個)

【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLシリーズ(ユニット数:1個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M2(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89399913LWL7C1R1~30BHS17.51581.51.51~30814.3--5717122.52.44.22.371~305
6,410
5,798
6,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89399922LWL7C1R31~45BHS17.51581.51.531~45814.3--5717122.52.44.22.3731~455
6,650
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89399931LWL7C1R46~60BHS17.51581.51.546~60814.3--5717122.52.44.22.3746~605
6,910
5,998
6,598(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89399947LWL7C1R61~75BHS17.51581.51.561~75814.3--5717122.52.44.22.3761~755
7,170
6,298
6,928(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89399956LWL7C1R76~90BHS17.51581.51.576~90814.3--5717122.52.44.22.3776~905
7,430
6,498
7,148(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89399965LWL7C1R91~105BHS17.51581.51.591~105814.3--5717122.52.44.22.3791~1055
7,730
6,698
7,368(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89399974LWL7C1R106~120BHS17.51581.51.5106~120814.3--5717122.52.44.22.37106~1205
8,010
6,898
7,588(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89399983LWL7C1R121~135BHS17.51581.51.5121~135814.3--5717122.52.44.22.37121~1355
8,350
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89399992LWL7C1R136~150BHS17.51581.51.5136~150814.3--5717122.52.44.22.37136~1505
8,670
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400001LWL7C1R151~165BHS17.51581.51.5151~165814.3--5717122.52.44.22.37151~1655
9,040
7,698
8,468(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400017LWL7C1R166~180BHS17.51581.51.5166~180814.3--5717122.52.44.22.37166~1805
9,410
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400026LWL7C1R181~195BHS17.51581.51.5181~195814.3--5717122.52.44.22.37181~1955
9,860
7,998
8,798(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400035LWL7C1R196~210BHS17.51581.51.5196~210814.3--5717122.52.44.22.37196~2105
10,300
8,598
9,458(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400044LWL7C1R211~225BHS17.51581.51.5211~225814.3--5717122.52.44.22.37211~2255
10,830
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400053LWL7C1R226~240BHS17.51581.51.5226~240814.3--5717122.52.44.22.37226~2405
11,330
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400062LWL7C1R241~255BHS17.51581.51.5241~255814.3--5717122.52.44.22.37241~2555
11,850
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400071LWL7C1R256~270BHS17.51581.51.5256~270814.3--5717122.52.44.22.37256~2705
12,360
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400087LWL7C1R271~285BHS17.51581.51.5271~285814.3--5717122.52.44.22.37271~2855
12,860
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400096LWL7C1R286~300BHS17.51581.51.5286~300814.3--5717122.52.44.22.37286~3005
13,380
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400105LWL9C1R1~40BHS110201022.21~401020.8--5.5920152.53.563.591~406
8,260
6,998
7,698(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400114LWL9C1R41~60BHS110201022.241~601020.8--5.5920152.53.563.5941~606
8,670
7,398
8,138(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400141LWL9C1R101~120BHS110201022.2101~1201020.8--5.5920152.53.563.59101~1206
10,140
8,498
9,348(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400157LWL9C1R121~140BHS110201022.2121~1401020.8--5.5920152.53.563.59121~1406
10,800
8,998
9,898(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400166LWL9C1R141~160BHS110201022.2141~1601020.8--5.5920152.53.563.59141~1606
11,450
9,498
10,448(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400175LWL9C1R161~180BHS110201022.2161~1801020.8--5.5920152.53.563.59161~1806
12,110
9,898
10,888(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400184LWL9C1R181~200BHS110201022.2181~2001020.8--5.5920152.53.563.59181~2006
12,770
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400193LWL9C1R201~220BHS110201022.2201~2201020.8--5.5920152.53.563.59201~2206
13,480
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400202LWL9C1R221~240BHS110201022.2221~2401020.8--5.5920152.53.563.59221~2406
14,200
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400211LWL9C1R241~260BHS110201022.2241~2601020.8--5.5920152.53.563.59241~2606
14,910
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400227LWL9C1R261~280BHS110201022.2261~2801020.8--5.5920152.53.563.59261~2806
15,630
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400236LWL9C1R281~300BHS110201022.2281~3001020.8--5.5920152.53.563.59281~3006
16,350
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400245LWL9C1R301~320BHS110201022.2301~3201020.8--5.5920152.53.563.59301~3206
17,150
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400254LWL9C1R321~340BHS110201022.2321~3401020.8--5.5920152.53.563.59321~3406
18,030
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400263LWL9C1R341~360BHS110201022.2341~3601020.8--5.5920152.53.563.59341~3606
18,800
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400272LWL9C1R361~380BHS110201022.2361~3801020.8--5.5920152.53.563.59361~3806
19,570
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400281LWL9C1R381~400BHS110201022.2381~4001020.8--5.5920152.53.563.59381~4006
20,450
15,980
17,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400297LWL9C1R401~420BHS110201022.2401~4201020.8--5.5920152.53.563.59401~4206
21,340
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400306LWL9C1R421~440BHS110201022.2421~4401020.8--5.5920152.53.563.59421~4406
22,330
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400315LWL9C1R441~460BHS110201022.2441~4601020.8--5.5920152.53.563.59441~4606
23,210
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400324LWL9C1R461~480BHS110201022.2461~4801020.8--5.5920152.53.563.59461~4806
24,100
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400333LWL9C1R481~500BHS110201022.2481~5001020.8--5.5920152.53.563.59481~5006
25,080
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400342LWL9C1R501~520BHS110201022.2501~5201020.8--5.5920152.53.563.59501~5206
25,970
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400351LWL9C1R521~540BHS110201022.2521~5401020.8--5.5920152.53.563.59521~5406
26,850
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400367LWL9C1R541~560BHS110201022.2541~5601020.8--5.5920152.53.563.59541~5606
27,850
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400376LWL9C1R561~580BHS110201022.2561~5801020.8--5.5920152.53.563.59561~5806
28,730
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400385LWL9C1R581~600BHS110201022.2581~6001020.8--5.5920152.53.563.59581~6006
29,610
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400394LWL9C1R601~620BHS110201022.2601~6201020.8--5.5920152.53.563.59601~6206
30,600
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400403LWL9C1R621~640BHS110201022.2621~6401020.8--5.5920152.53.563.59621~6406
31,480
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400412LWL9C1R641~660BHS110201022.2641~6601020.8--5.5920152.53.563.59641~6606
32,360
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89400421LWL9C1R661~680BHS110201022.2661~6801020.8--5.5920152.53.563.59661~6806
33,360
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする