リターンバックル

リターンバックル - 浪速鉄工リターンバックル - 浪速鉄工

通常のターンバックルは使用状況により長さが変わりますが、リターンバックルは、緩めた状態でも締めた状態でも長さが変わらないコンパクト設計です。
従来のターンバックルを使用して、チェーンを張るには「シノ」等を使用して手動で手間がかかっていました。リターンバックルは、充電インパクトを利用してスピーディーかつ円滑に作業が進み、容易にチェーン・ワイヤーの緩みをとることが出来ます。
角締め作業の時間を従来の半分に短縮させます。

材質S45C(機械構造用炭素鋼)質量(kg)0.31寸法L(mm)135ねじ径W1/2寸法A(mm)18寸法D(mm)10寸法B(mm)14寸法C(mm)240内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89265705W1/2
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする