曜日別特売

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】Cルーブリニアウェイ MESGシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼タイプロング形式ブロック形下方向取付け精度並級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
ブロック幅W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
ブロック取付穴寸法(M1×深さ)(mm)
ブロック長さL1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89408453MESG15C2R1~100S1/FM42060245.84.51~1003651.1739.51534342644.586151~10014.5M4×770
30,180
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408462MESG15C2R101~160S1/FM42060245.84.5101~1603651.1739.51534342644.58615101~16014.5M4×770
30,855
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408471MESG15C2R161~220S1/FM42060245.84.5161~2203651.1739.51534342644.58615161~22014.5M4×770
31,960
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408487MESG15C2R221~280S1/FM42060245.84.5221~2803651.1739.51534342644.58615221~28014.5M4×770
33,265
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408496MESG15C2R281~340S1/FM42060245.84.5281~3403651.1739.51534342644.58615281~34014.5M4×770
34,750
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408505MESG15C2R341~400S1/FM42060245.84.5341~4003651.1739.51534342644.58615341~40014.5M4×770
36,325
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408514MESG15C2R401~460S1/FM42060245.84.5401~4603651.1739.51534342644.58615401~46014.5M4×770
37,890
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408523MESG15C2R461~520S1/FM42060245.84.5461~5203651.1739.51534342644.58615461~52014.5M4×770
39,565
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408532MESG15C2R521~580S1/FM42060245.84.5521~5803651.1739.51534342644.58615521~58014.5M4×770
41,350
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408541MESG15C2R581~640S1/FM42060245.84.5581~6403651.1739.51534342644.58615581~64014.5M4×770
43,145
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408557MESG15C2R641~700S1/FM42060245.84.5641~7003651.1739.51534342644.58615641~70014.5M4×770
45,050
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408566MESG15C2R701~760S1/FM42060245.84.5701~7603651.1739.51534342644.58615701~76014.5M4×770
46,835
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408575MESG15C2R761~820S1/FM42060245.84.5761~8203651.1739.51534342644.58615761~82014.5M4×770
48,620
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408584MESG15C2R821~880S1/FM42060245.84.5821~8803651.1739.51534342644.58615821~88014.5M4×770
50,515
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408593MESG15C2R881~940S1/FM42060245.84.5881~9403651.1739.51534342644.58615881~94014.5M4×770
52,530
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408602MESG15C2R941~1000S1/FM42060245.84.5941~10003651.1739.51534342644.58615941~100014.5M4×770
54,215
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408611MESG15C2R1001~1060S1/FM42060245.84.51001~10603651.1739.51534342644.586151001~106014.5M4×770
56,220
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408627MESG15C2R1061~1120S1/FM42060245.84.51061~11203651.1739.51534342644.586151061~112014.5M4×770
58,225
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408636MESG15C2R1121~1180S1/FM42060245.84.51121~11803651.1739.51534342644.586151121~118014.5M4×770
60,120
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408645MESG15C2R1181~1240S1/FM42060245.84.51181~12403651.1739.51534342644.586151181~124014.5M4×770
62,135
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408654MESG15C2R1241~1300S1/FM42060245.84.51241~13003651.1739.51534342644.586151241~130014.5M4×770
64,040
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408663MESG15C2R1301~1360S1/FM42060245.84.51301~13603651.1739.51534342644.586151301~136014.5M4×770
66,045
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408672MESG15C2R1361~1420S1/FM42060245.84.51361~14203651.1739.51534342644.586151361~142014.5M4×770
67,940
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408681MESG15C2R1421~1480S1/FM42060245.84.51421~14803651.1739.51534342644.586151421~148014.5M4×770
69,955
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408697MESG15C2R1481~1540S1/FM42060245.84.51481~15403651.1739.51534342644.586151481~154014.5M4×770
72,180
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408706MESG15C2R1541~1600S1/FM42060245.84.51541~16003651.1739.51534342644.586151541~160014.5M4×770
74,085
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408715MESG15C2R1~100S1/F2060245.84.51~1003651.1739.51534342643.66.54.5151~10014.5M4×770
30,170
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408724MESG15C2R101~160S1/F2060245.84.5101~1603651.1739.51534342643.66.54.515101~16014.5M4×770
30,840
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408733MESG15C2R161~220S1/F2060245.84.5161~2203651.1739.51534342643.66.54.515161~22014.5M4×770
31,940
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408742MESG15C2R221~280S1/F2060245.84.5221~2803651.1739.51534342643.66.54.515221~28014.5M4×770
33,240
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408751MESG15C2R281~340S1/F2060245.84.5281~3403651.1739.51534342643.66.54.515281~34014.5M4×770
34,720
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408767MESG15C2R341~400S1/F2060245.84.5341~4003651.1739.51534342643.66.54.515341~40014.5M4×770
36,290
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408776MESG15C2R401~460S1/F2060245.84.5401~4603651.1739.51534342643.66.54.515401~46014.5M4×770
37,850
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408785MESG15C2R461~520S1/F2060245.84.5461~5203651.1739.51534342643.66.54.515461~52014.5M4×770
39,520
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408794MESG15C2R521~580S1/F2060245.84.5521~5803651.1739.51534342643.66.54.515521~58014.5M4×770
41,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408803MESG15C2R581~640S1/F2060245.84.5581~6403651.1739.51534342643.66.54.515581~64014.5M4×770
43,090
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408812MESG15C2R641~700S1/F2060245.84.5641~7003651.1739.51534342643.66.54.515641~70014.5M4×770
44,990
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408821MESG15C2R701~760S1/F2060245.84.5701~7603651.1739.51534342643.66.54.515701~76014.5M4×770
46,770
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408837MESG15C2R761~820S1/F2060245.84.5761~8203651.1739.51534342643.66.54.515761~82014.5M4×770
48,550
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408846MESG15C2R821~880S1/F2060245.84.5821~8803651.1739.51534342643.66.54.515821~88014.5M4×770
50,440
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408855MESG15C2R881~940S1/F2060245.84.5881~9403651.1739.51534342643.66.54.515881~94014.5M4×770
52,450
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408864MESG15C2R941~1000S1/F2060245.84.5941~10003651.1739.51534342643.66.54.515941~100014.5M4×770
54,130
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408873MESG15C2R1001~1060S1/F2060245.84.51001~10603651.1739.51534342643.66.54.5151001~106014.5M4×770
56,130
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408882MESG15C2R1061~1120S1/F2060245.84.51061~11203651.1739.51534342643.66.54.5151061~112014.5M4×770
58,130
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408891MESG15C2R1121~1180S1/F2060245.84.51121~11803651.1739.51534342643.66.54.5151121~118014.5M4×770
60,020
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408907MESG15C2R1181~1240S1/F2060245.84.51181~12403651.1739.51534342643.66.54.5151181~124014.5M4×770
62,030
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408916MESG15C2R1241~1300S1/F2060245.84.51241~13003651.1739.51534342643.66.54.5151241~130014.5M4×770
63,930
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408925MESG15C2R1301~1360S1/F2060245.84.51301~13603651.1739.51534342643.66.54.5151301~136014.5M4×770
65,930
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408934MESG15C2R1361~1420S1/F2060245.84.51361~14203651.1739.51534342643.66.54.5151361~142014.5M4×770
67,820
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89408943MESG15C2R1421~1480S1/F2060245.84.51421~14803651.1739.51534342643.66.54.5151421~148014.5M4×770
69,830
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする