曜日別特売

【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:2個)

【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWESCシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式ブロック形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89436812LWESC15C2R1~100S1/M42060245.84.51~100-22.4459.515342644.586151~10014.5
21,730
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436821LWESC15C2R101~160S1/M42060245.84.5101~160-22.4459.515342644.58615101~16014.5
22,380
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436837LWESC15C2R161~220S1/M42060245.84.5161~220-22.4459.515342644.58615161~22014.5
23,460
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436846LWESC15C2R221~280S1/M42060245.84.5221~280-22.4459.515342644.58615221~28014.5
24,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436855LWESC15C2R281~340S1/M42060245.84.5281~340-22.4459.515342644.58615281~34014.5
26,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436864LWESC15C2R341~400S1/M42060245.84.5341~400-22.4459.515342644.58615341~40014.5
27,750
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436873LWESC15C2R401~460S1/M42060245.84.5401~460-22.4459.515342644.58615401~46014.5
29,290
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436882LWESC15C2R461~520S1/M42060245.84.5461~520-22.4459.515342644.58615461~52014.5
30,940
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436891LWESC15C2R521~580S1/M42060245.84.5521~580-22.4459.515342644.58615521~58014.5
32,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436907LWESC15C2R581~640S1/M42060245.84.5581~640-22.4459.515342644.58615581~64014.5
34,470
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436916LWESC15C2R641~700S1/M42060245.84.5641~700-22.4459.515342644.58615641~70014.5
36,350
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436925LWESC15C2R701~760S1/M42060245.84.5701~760-22.4459.515342644.58615701~76014.5
38,110
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436934LWESC15C2R761~820S1/M42060245.84.5761~820-22.4459.515342644.58615761~82014.5
39,870
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436943LWESC15C2R821~880S1/M42060245.84.5821~880-22.4459.515342644.58615821~88014.5
41,740
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436952LWESC15C2R881~940S1/M42060245.84.5881~940-22.4459.515342644.58615881~94014.5
43,730
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436961LWESC15C2R941~1000S1/M42060245.84.5941~1000-22.4459.515342644.58615941~100014.5
45,390
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436977LWESC15C2R1001~1060S1/M42060245.84.51001~1060-22.4459.515342644.586151001~106014.5
47,370
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436986LWESC15C2R1061~1120S1/M42060245.84.51061~1120-22.4459.515342644.586151061~112014.5
49,350
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89436995LWESC15C2R1121~1180S1/M42060245.84.51121~1180-22.4459.515342644.586151121~118014.5
51,220
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437004LWESC15C2R1181~1240S1/M42060245.84.51181~1240-22.4459.515342644.586151181~124014.5
53,210
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437013LWESC15C2R1241~1300S1/M42060245.84.51241~1300-22.4459.515342644.586151241~130014.5
55,090
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437022LWESC15C2R1301~1360S1/M42060245.84.51301~1360-22.4459.515342644.586151301~136014.5
57,070
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437031LWESC15C2R1361~1420S1/M42060245.84.51361~1420-22.4459.515342644.586151361~142014.5
58,940
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437047LWESC15C2R1421~1480S1/M42060245.84.51421~1480-22.4459.515342644.586151421~148014.5
60,930
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437056LWESC15C2R1481~1540S1/M42060245.84.51481~1540-22.4459.515342644.586151481~154014.5
63,130
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437065LWESC15C2R1541~1600S1/M42060245.84.51541~1600-22.4459.515342644.586151541~160014.5
65,010
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437074LWESC15C2R1~100S12060245.84.51~100-22.4459.515342643.66.54.5151~10014.5
21,730
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437083LWESC15C2R101~160S12060245.84.5101~160-22.4459.515342643.66.54.515101~16014.5
22,380
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437092LWESC15C2R161~220S12060245.84.5161~220-22.4459.515342643.66.54.515161~22014.5
23,460
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437101LWESC15C2R221~280S12060245.84.5221~280-22.4459.515342643.66.54.515221~28014.5
24,740
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437117LWESC15C2R281~340S12060245.84.5281~340-22.4459.515342643.66.54.515281~34014.5
26,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437126LWESC15C2R341~400S12060245.84.5341~400-22.4459.515342643.66.54.515341~40014.5
27,750
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437135LWESC15C2R401~460S12060245.84.5401~460-22.4459.515342643.66.54.515401~46014.5
29,290
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437144LWESC15C2R461~520S12060245.84.5461~520-22.4459.515342643.66.54.515461~52014.5
30,940
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437153LWESC15C2R521~580S12060245.84.5521~580-22.4459.515342643.66.54.515521~58014.5
32,700
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437162LWESC15C2R581~640S12060245.84.5581~640-22.4459.515342643.66.54.515581~64014.5
34,470
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437171LWESC15C2R641~700S12060245.84.5641~700-22.4459.515342643.66.54.515641~70014.5
36,350
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437187LWESC15C2R701~760S12060245.84.5701~760-22.4459.515342643.66.54.515701~76014.5
38,110
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437196LWESC15C2R761~820S12060245.84.5761~820-22.4459.515342643.66.54.515761~82014.5
39,870
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437205LWESC15C2R821~880S12060245.84.5821~880-22.4459.515342643.66.54.515821~88014.5
41,740
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437214LWESC15C2R881~940S12060245.84.5881~940-22.4459.515342643.66.54.515881~94014.5
43,730
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437223LWESC15C2R941~1000S12060245.84.5941~1000-22.4459.515342643.66.54.515941~100014.5
45,390
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437232LWESC15C2R1001~1060S12060245.84.51001~1060-22.4459.515342643.66.54.5151001~106014.5
47,370
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437241LWESC15C2R1061~1120S12060245.84.51061~1120-22.4459.515342643.66.54.5151061~112014.5
49,350
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437257LWESC15C2R1121~1180S12060245.84.51121~1180-22.4459.515342643.66.54.5151121~118014.5
51,220
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437266LWESC15C2R1181~1240S12060245.84.51181~1240-22.4459.515342643.66.54.5151181~124014.5
53,210
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437275LWESC15C2R1241~1300S12060245.84.51241~1300-22.4459.515342643.66.54.5151241~130014.5
55,090
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437284LWESC15C2R1301~1360S12060245.84.51301~1360-22.4459.515342643.66.54.5151301~136014.5
57,070
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437293LWESC15C2R1361~1420S12060245.84.51361~1420-22.4459.515342643.66.54.5151361~142014.5
58,940
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89437302LWESC15C2R1421~1480S12060245.84.51421~1480-22.4459.515342643.66.54.5151421~148014.5
60,930
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする