曜日別特売

【オーダー】リニアウェイ LWETシリーズ(ユニット数:2個)

【オーダー】リニアウェイ LWETシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWETシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWETシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWETシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWETシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形下方向取付け精度並級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
140件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M1(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89448012LWET15C2R1~100S1/M42060245.874.51~1002638.461M518.51552415.54.586151~10014.5
24,930
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448021LWET15C2R101~160S1/M42060245.874.5101~1602638.461M518.51552415.54.58615101~16014.5
25,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448037LWET15C2R161~220S1/M42060245.874.5161~2202638.461M518.51552415.54.58615161~22014.5
26,660
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448046LWET15C2R221~280S1/M42060245.874.5221~2802638.461M518.51552415.54.58615221~28014.5
27,940
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448055LWET15C2R281~340S1/M42060245.874.5281~3402638.461M518.51552415.54.58615281~34014.5
29,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448064LWET15C2R341~400S1/M42060245.874.5341~4002638.461M518.51552415.54.58615341~40014.5
30,950
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448073LWET15C2R401~460S1/M42060245.874.5401~4602638.461M518.51552415.54.58615401~46014.5
32,490
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448082LWET15C2R461~520S1/M42060245.874.5461~5202638.461M518.51552415.54.58615461~52014.5
34,140
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448091LWET15C2R521~580S1/M42060245.874.5521~5802638.461M518.51552415.54.58615521~58014.5
35,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448107LWET15C2R581~640S1/M42060245.874.5581~6402638.461M518.51552415.54.58615581~64014.5
37,670
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448116LWET15C2R641~700S1/M42060245.874.5641~7002638.461M518.51552415.54.58615641~70014.5
39,550
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448125LWET15C2R701~760S1/M42060245.874.5701~7602638.461M518.51552415.54.58615701~76014.5
41,310
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448134LWET15C2R761~820S1/M42060245.874.5761~8202638.461M518.51552415.54.58615761~82014.5
43,070
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448143LWET15C2R821~880S1/M42060245.874.5821~8802638.461M518.51552415.54.58615821~88014.5
44,940
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448152LWET15C2R881~940S1/M42060245.874.5881~9402638.461M518.51552415.54.58615881~94014.5
46,930
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448161LWET15C2R941~1000S1/M42060245.874.5941~10002638.461M518.51552415.54.58615941~100014.5
48,590
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448177LWET15C2R1001~1060S1/M42060245.874.51001~10602638.461M518.51552415.54.586151001~106014.5
50,570
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448186LWET15C2R1061~1120S1/M42060245.874.51061~11202638.461M518.51552415.54.586151061~112014.5
52,550
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448195LWET15C2R1121~1180S1/M42060245.874.51121~11802638.461M518.51552415.54.586151121~118014.5
54,420
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448204LWET15C2R1181~1240S1/M42060245.874.51181~12402638.461M518.51552415.54.586151181~124014.5
56,410
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448213LWET15C2R1241~1300S1/M42060245.874.51241~13002638.461M518.51552415.54.586151241~130014.5
58,290
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448222LWET15C2R1301~1360S1/M42060245.874.51301~13602638.461M518.51552415.54.586151301~136014.5
60,270
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448231LWET15C2R1361~1420S1/M42060245.874.51361~14202638.461M518.51552415.54.586151361~142014.5
62,140
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448247LWET15C2R1421~1480S1/M42060245.874.51421~14802638.461M518.51552415.54.586151421~148014.5
64,130
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448256LWET15C2R1481~1540S1/M42060245.874.51481~15402638.461M518.51552415.54.586151481~154014.5
66,330
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448265LWET15C2R1541~1600S1/M42060245.874.51541~16002638.461M518.51552415.54.586151541~160014.5
68,210
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448274LWET15C2R1~100S12060245.874.51~1002638.461M518.51552415.53.66.54.5151~10014.5
24,930
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448283LWET15C2R101~160S12060245.874.5101~1602638.461M518.51552415.53.66.54.515101~16014.5
25,580
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448292LWET15C2R161~220S12060245.874.5161~2202638.461M518.51552415.53.66.54.515161~22014.5
26,660
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448301LWET15C2R221~280S12060245.874.5221~2802638.461M518.51552415.53.66.54.515221~28014.5
27,940
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448317LWET15C2R281~340S12060245.874.5281~3402638.461M518.51552415.53.66.54.515281~34014.5
29,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448326LWET15C2R341~400S12060245.874.5341~4002638.461M518.51552415.53.66.54.515341~40014.5
30,950
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448335LWET15C2R401~460S12060245.874.5401~4602638.461M518.51552415.53.66.54.515401~46014.5
32,490
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448344LWET15C2R461~520S12060245.874.5461~5202638.461M518.51552415.53.66.54.515461~52014.5
34,140
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448353LWET15C2R521~580S12060245.874.5521~5802638.461M518.51552415.53.66.54.515521~58014.5
35,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448362LWET15C2R581~640S12060245.874.5581~6402638.461M518.51552415.53.66.54.515581~64014.5
37,670
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448371LWET15C2R641~700S12060245.874.5641~7002638.461M518.51552415.53.66.54.515641~70014.5
39,550
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448387LWET15C2R701~760S12060245.874.5701~7602638.461M518.51552415.53.66.54.515701~76014.5
41,310
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448396LWET15C2R761~820S12060245.874.5761~8202638.461M518.51552415.53.66.54.515761~82014.5
43,070
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448405LWET15C2R821~880S12060245.874.5821~8802638.461M518.51552415.53.66.54.515821~88014.5
44,940
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448414LWET15C2R881~940S12060245.874.5881~9402638.461M518.51552415.53.66.54.515881~94014.5
46,930
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448423LWET15C2R941~1000S12060245.874.5941~10002638.461M518.51552415.53.66.54.515941~100014.5
48,590
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448432LWET15C2R1001~1060S12060245.874.51001~10602638.461M518.51552415.53.66.54.5151001~106014.5
50,570
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448441LWET15C2R1061~1120S12060245.874.51061~11202638.461M518.51552415.53.66.54.5151061~112014.5
52,550
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448457LWET15C2R1121~1180S12060245.874.51121~11802638.461M518.51552415.53.66.54.5151121~118014.5
54,420
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448466LWET15C2R1181~1240S12060245.874.51181~12402638.461M518.51552415.53.66.54.5151181~124014.5
56,410
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448475LWET15C2R1241~1300S12060245.874.51241~13002638.461M518.51552415.53.66.54.5151241~130014.5
58,290
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448484LWET15C2R1301~1360S12060245.874.51301~13602638.461M518.51552415.53.66.54.5151301~136014.5
60,270
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448493LWET15C2R1361~1420S12060245.874.51361~14202638.461M518.51552415.53.66.54.5151361~142014.5
62,140
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89448502LWET15C2R1421~1480S12060245.874.51421~14802638.461M518.51552415.53.66.54.5151421~148014.5
64,130
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする