【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個)

【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWHシリーズ(埋栓付)(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質炭素鋼形式フランジ形上方向取付け精度上級ブロック数2最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89460743LWH15C2R1~120BHS1/F3060244.574.51~1203044.669161547384.54.54.586151~12015
29,720
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460752LWH15C2R121~180BHS1/F3060244.574.5121~1803044.669161547384.54.54.58615121~18015
30,445
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460761LWH15C2R181~240BHS1/F3060244.574.5181~2403044.669161547384.54.54.58615181~24015
31,670
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460777LWH15C2R241~300BHS1/F3060244.574.5241~3003044.669161547384.54.54.58615241~30015
33,215
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460786LWH15C2R301~360BHS1/F3060244.574.5301~3603044.669161547384.54.54.58615301~36015
34,780
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460795LWH15C2R361~420BHS1/F3060244.574.5361~4203044.669161547384.54.54.58615361~42015
36,565
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460804LWH15C2R421~480BHS1/F3060244.574.5421~4803044.669161547384.54.54.58615421~48015
38,360
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460813LWH15C2R481~540BHS1/F3060244.574.5481~5403044.669161547384.54.54.58615481~54015
40,265
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460822LWH15C2R541~600BHS1/F3060244.574.5541~6003044.669161547384.54.54.58615541~60015
42,160
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460831LWH15C2R601~660BHS1/F3060244.574.5601~6603044.669161547384.54.54.58615601~66015
44,065
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460847LWH15C2R661~720BHS1/F3060244.574.5661~7203044.669161547384.54.54.58615661~72015
46,180
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460856LWH15C2R721~780BHS1/F3060244.574.5721~7803044.669161547384.54.54.58615721~78015
48,085
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460865LWH15C2R781~840BHS1/F3060244.574.5781~8403044.669161547384.54.54.58615781~84015
50,190
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460874LWH15C2R841~900BHS1/F3060244.574.5841~9003044.669161547384.54.54.58615841~90015
52,315
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460883LWH15C2R901~960BHS1/F3060244.574.5901~9603044.669161547384.54.54.58615901~96015
54,330
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460892LWH15C2R961~1020BHS1/F3060244.574.5961~10203044.669161547384.54.54.58615961~102015
56,445
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460901LWH15C2R1021~1080BHS1/F3060244.574.51021~10803044.669161547384.54.54.586151021~108015
58,570
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460917LWH15C2R1081~1140BHS1/F3060244.574.51081~11403044.669161547384.54.54.586151081~114015
60,685
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460926LWH15C2R1141~1200BHS1/F3060244.574.51141~12003044.669161547384.54.54.586151141~120015
62,690
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460935LWH15C2R1201~1260BHS1/F3060244.574.51201~12603044.669161547384.54.54.586151201~126015
65,035
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460944LWH15C2R1261~1320BHS1/F3060244.574.51261~13203044.669161547384.54.54.586151261~132015
67,930
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460953LWH15C2R1321~1380BHS1/F3060244.574.51321~13803044.669161547384.54.54.586151321~138015
69,385
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460962LWH15C2R1381~1440BHS1/F3060244.574.51381~14403044.669161547384.54.54.586151381~144015
71,610
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460971LWH15C2R1441~1500BHS1/F3060244.574.51441~15003044.669161547384.54.54.586151441~150015
73,955
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460987LWH20C2R1~120BHS1/F3060305105.51~1204057.29421.52063535669.58.5201~12018
33,750
25,980
28,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89460996LWH20C2R121~180BHS1/F3060305105.5121~1804057.29421.52063535669.58.520121~18018
34,760
26,980
29,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461005LWH20C2R181~240BHS1/F3060305105.5181~2404057.29421.52063535669.58.520181~24018
36,000
27,980
30,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461014LWH20C2R241~300BHS1/F3060305105.5241~3004057.29421.52063535669.58.520241~30018
37,700
28,980
31,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461023LWH20C2R301~360BHS1/F3060305105.5301~3604057.29421.52063535669.58.520301~36018
39,290
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461032LWH20C2R361~420BHS1/F3060305105.5361~4204057.29421.52063535669.58.520361~42018
41,000
29,980
32,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461041LWH20C2R421~480BHS1/F3060305105.5421~4804057.29421.52063535669.58.520421~48018
42,700
32,980
36,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461057LWH20C2R481~540BHS1/F3060305105.5481~5404057.29421.52063535669.58.520481~54018
44,850
33,980
37,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461066LWH20C2R541~600BHS1/F3060305105.5541~6004057.29421.52063535669.58.520541~60018
47,110
35,980
39,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461075LWH20C2R601~660BHS1/F3060305105.5601~6604057.29421.52063535669.58.520601~66018
49,250
37,980
41,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461084LWH20C2R661~720BHS1/F3060305105.5661~7204057.29421.52063535669.58.520661~72018
51,620
38,980
42,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461093LWH20C2R721~780BHS1/F3060305105.5721~7804057.29421.52063535669.58.520721~78018
53,760
39,980
43,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461102LWH20C2R781~840BHS1/F3060305105.5781~8404057.29421.52063535669.58.520781~84018
56,010
41,980
46,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461111LWH20C2R841~900BHS1/F3060305105.5841~9004057.29421.52063535669.58.520841~90018
58,270
43,980
48,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461127LWH20C2R901~960BHS1/F3060305105.5901~9604057.29421.52063535669.58.520901~96018
60,520
45,980
50,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461136LWH20C2R961~1020BHS1/F3060305105.5961~10204057.29421.52063535669.58.520961~102018
62,890
46,980
51,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461145LWH20C2R1021~1080BHS1/F3060305105.51021~10804057.29421.52063535669.58.5201021~108018
65,030
48,980
53,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461154LWH20C2R1081~1140BHS1/F3060305105.51081~11404057.29421.52063535669.58.5201081~114018
67,400
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461163LWH20C2R1141~1200BHS1/F3060305105.51141~12004057.29421.52063535669.58.5201141~120018
69,540
49,980
54,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461172LWH20C2R1201~1260BHS1/F3060305105.51201~12604057.29421.52063535669.58.5201201~126018
71,910
53,980
59,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461181LWH20C2R1261~1320BHS1/F3060305105.51261~13204057.29421.52063535669.58.5201261~132018
74,610
55,980
61,578(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461197LWH20C2R1321~1380BHS1/F3060305105.51321~13804057.29421.52063535669.58.5201321~138018
76,530
56,980
62,678(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461206LWH20C2R1381~1440BHS1/F3060305105.51381~14404057.29421.52063535669.58.5201381~144018
78,900
58,980
64,878(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461215LWH20C2R1441~1500BHS1/F3060305105.51441~15004057.29421.52063535669.58.5201441~150018
81,150
59,980
65,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461224LWH20C2R1501~1560BHS1/F3060305105.51501~15604057.29421.52063535669.58.5201501~156018
83,510
59,980
65,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89461233LWH20C2R1561~1620BHS1/F3060305105.51561~16204057.29421.52063535669.58.5201561~162018
85,990
63,980
70,378(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする