曜日別特売

【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:2個)

【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLFシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式幅広形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
70件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M2(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法W5(mm)
寸法W6(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89463096LWLF18C2R1~60BHS115301232.51~601228.6--61830214.5--3.56.54.5181~607
20,090
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463105LWLF18C2R61~90BHS115301232.561~901228.6--61830214.5--3.56.54.51861~907
21,190
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463114LWLF18C2R91~120BHS115301232.591~1201228.6--61830214.5--3.56.54.51891~1207
22,300
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463123LWLF18C2R121~150BHS115301232.5121~1501228.6--61830214.5--3.56.54.518121~1507
24,260
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463132LWLF18C2R151~180BHS115301232.5151~1801228.6--61830214.5--3.56.54.518151~1807
26,230
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463141LWLF18C2R181~210BHS115301232.5181~2101228.6--61830214.5--3.56.54.518181~2107
28,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463157LWLF18C2R211~240BHS115301232.5211~2401228.6--61830214.5--3.56.54.518211~2407
30,290
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463166LWLF18C2R241~270BHS115301232.5241~2701228.6--61830214.5--3.56.54.518241~2707
32,500
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463175LWLF18C2R271~300BHS115301232.5271~3001228.6--61830214.5--3.56.54.518271~3007
34,600
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463184LWLF18C2R301~330BHS115301232.5301~3301228.6--61830214.5--3.56.54.518301~3307
37,130
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463193LWLF18C2R331~360BHS115301232.5331~3601228.6--61830214.5--3.56.54.518331~3607
39,550
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463202LWLF18C2R361~390BHS115301232.5361~3901228.6--61830214.5--3.56.54.518361~3907
41,980
31,980
35,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463211LWLF18C2R391~420BHS115301232.5391~4201228.6--61830214.5--3.56.54.518391~4207
44,740
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463227LWLF18C2R421~450BHS115301232.5421~4501228.6--61830214.5--3.56.54.518421~4507
47,490
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463236LWLF18C2R451~480BHS115301232.5451~4801228.6--61830214.5--3.56.54.518451~4807
50,250
37,980
41,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463245LWLF18C2R481~510BHS115301232.5481~5101228.6--61830214.5--3.56.54.518481~5107
53,000
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463254LWLF18C2R511~540BHS115301232.5511~5401228.6--61830214.5--3.56.54.518511~5407
55,870
41,980
46,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463263LWLF18C2R541~570BHS115301232.5541~5701228.6--61830214.5--3.56.54.518541~5707
58,630
43,980
48,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463272LWLF18C2R571~600BHS115301232.5571~6001228.6--61830214.5--3.56.54.518571~6007
61,380
45,980
50,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463281LWLF18C2R601~630BHS115301232.5601~6301228.6--61830214.5--3.56.54.518601~6307
64,140
47,980
52,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463297LWLF18C2R631~660BHS115301232.5631~6601228.6--61830214.5--3.56.54.518631~6607
66,890
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463306LWLF18C2R661~690BHS115301232.5661~6901228.6--61830214.5--3.56.54.518661~6907
69,660
49,980
54,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463315LWLF24C2R1~80BHS120401433.21~801531--82440286--4.584.5241~808
22,100
17,980
19,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463324LWLF24C2R81~120BHS120401433.281~1201531--82440286--4.584.52481~1208
24,470
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463333LWLF24C2R121~160BHS120401433.2121~1601531--82440286--4.584.524121~1608
26,810
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463342LWLF24C2R161~200BHS120401433.2161~2001531--82440286--4.584.524161~2008
29,180
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463351LWLF24C2R201~240BHS120401433.2201~2401531--82440286--4.584.524201~2408
31,830
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463367LWLF24C2R241~280BHS120401433.2241~2801531--82440286--4.584.524241~2808
34,470
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463376LWLF24C2R281~320BHS120401433.2281~3201531--82440286--4.584.524281~3208
37,120
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463385LWLF24C2R321~360BHS120401433.2321~3601531--82440286--4.584.524321~3608
39,770
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463394LWLF24C2R361~400BHS120401433.2361~4001531--82440286--4.584.524361~4008
42,520
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463403LWLF24C2R401~440BHS120401433.2401~4401531--82440286--4.584.524401~4408
45,160
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463412LWLF24C2R441~480BHS120401433.2441~4801531--82440286--4.584.524441~4808
47,810
35,980
39,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463421LWLF24C2R481~520BHS120401433.2481~5201531--82440286--4.584.524481~5208
50,680
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463437LWLF24C2R521~560BHS120401433.2521~5601531--82440286--4.584.524521~5608
53,540
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463446LWLF24C2R561~600BHS120401433.2561~6001531--82440286--4.584.524561~6008
56,410
42,980
47,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463455LWLF24C2R601~640BHS120401433.2601~6401531--82440286--4.584.524601~6408
59,270
44,980
49,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463464LWLF24C2R641~680BHS120401433.2641~6801531--82440286--4.584.524641~6808
62,140
46,980
51,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463473LWLF30C2R1~80BHS120401533.11~801834.854-103050357.5--4.584.5301~809
24,930
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463482LWLF30C2R81~120BHS120401533.181~1201834.854-103050357.5--4.584.53081~1209
27,430
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463491LWLF30C2R121~160BHS120401533.1121~1601834.854-103050357.5--4.584.530121~1609
29,980
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463507LWLF30C2R161~200BHS120401533.1161~2001834.854-103050357.5--4.584.530161~2009
32,410
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463516LWLF30C2R201~240BHS120401533.1201~2401834.854-103050357.5--4.584.530201~2409
34,940
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463525LWLF30C2R241~280BHS120401533.1241~2801834.854-103050357.5--4.584.530241~2809
37,480
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463534LWLF30C2R281~320BHS120401533.1281~3201834.854-103050357.5--4.584.530281~3209
40,010
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463543LWLF30C2R321~360BHS120401533.1321~3601834.854-103050357.5--4.584.530321~3609
42,550
32,980
36,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463552LWLF30C2R361~400BHS120401533.1361~4001834.854-103050357.5--4.584.530361~4009
44,980
33,980
37,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463561LWLF30C2R401~440BHS120401533.1401~4401834.854-103050357.5--4.584.530401~4409
47,840
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463577LWLF30C2R441~480BHS120401533.1441~4801834.854-103050357.5--4.584.530441~4809
50,710
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463586LWLF30C2R481~520BHS120401533.1481~5201834.854-103050357.5--4.584.530481~5209
53,460
39,980
43,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする