【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個)

【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)【オーダー】リニアウェイ LWLGシリーズ(ユニット数:2個) - IKO(日本トムソン)
種類トラックレール単体仕様フリーコンビネーション/S1材質ステンレス鋼形式標準形構造ボール保持式精度上級最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※レール長によりE寸法は変わります。両側とも同寸法となります。※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
全124種類を絞り込む
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
124種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法M2(mm)
寸法N(mm)
寸法W(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
寸法d3(mm)
寸法d4(mm)
寸法h(mm)
レール幅W(mm)
レール長さL(mm)
レール高さH4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89463796LWLG7C2R1~30BHS17.51581.51.51~301221.6--5717122.52.44.22.371~305
13,410
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463805LWLG7C2R31~45BHS17.51581.51.531~451221.6--5717122.52.44.22.3731~455
13,650
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463814LWLG7C2R46~60BHS17.51581.51.546~601221.6--5717122.52.44.22.3746~605
13,910
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463823LWLG7C2R61~75BHS17.51581.51.561~751221.6--5717122.52.44.22.3761~755
14,170
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463832LWLG7C2R76~90BHS17.51581.51.576~901221.6--5717122.52.44.22.3776~905
14,430
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463841LWLG7C2R91~105BHS17.51581.51.591~1051221.6--5717122.52.44.22.3791~1055
14,730
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463857LWLG7C2R106~120BHS17.51581.51.5106~1201221.6--5717122.52.44.22.37106~1205
15,010
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463866LWLG7C2R121~135BHS17.51581.51.5121~1351221.6--5717122.52.44.22.37121~1355
15,350
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463875LWLG7C2R136~150BHS17.51581.51.5136~1501221.6--5717122.52.44.22.37136~1505
15,670
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463884LWLG7C2R151~165BHS17.51581.51.5151~1651221.6--5717122.52.44.22.37151~1655
16,040
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463893LWLG7C2R166~180BHS17.51581.51.5166~1801221.6--5717122.52.44.22.37166~1805
16,410
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463902LWLG7C2R181~195BHS17.51581.51.5181~1951221.6--5717122.52.44.22.37181~1955
16,860
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463911LWLG7C2R196~210BHS17.51581.51.5196~2101221.6--5717122.52.44.22.37196~2105
17,300
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463927LWLG7C2R211~225BHS17.51581.51.5211~2251221.6--5717122.52.44.22.37211~2255
17,830
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463936LWLG7C2R226~240BHS17.51581.51.5226~2401221.6--5717122.52.44.22.37226~2405
18,330
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463945LWLG7C2R241~255BHS17.51581.51.5241~2551221.6--5717122.52.44.22.37241~2555
18,850
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463954LWLG7C2R256~270BHS17.51581.51.5256~2701221.6--5717122.52.44.22.37256~2705
19,360
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463963LWLG7C2R271~285BHS17.51581.51.5271~2851221.6--5717122.52.44.22.37271~2855
19,860
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463972LWLG7C2R286~300BHS17.51581.51.5286~3001221.6--5717122.52.44.22.37286~3005
20,380
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463981LWLG9C2R1~40BHS110201022.21~401530.9--5.5920152.53.563.591~406
16,160
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89463997LWLG9C2R41~60BHS110201022.241~601530.9--5.5920152.53.563.5941~606
16,570
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464006LWLG9C2R61~80BHS110201022.261~801530.9--5.5920152.53.563.5961~806
16,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464015LWLG9C2R81~100BHS110201022.281~1001530.9--5.5920152.53.563.5981~1006
17,390
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464024LWLG9C2R101~120BHS110201022.2101~1201530.9--5.5920152.53.563.59101~1206
18,040
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464033LWLG9C2R121~140BHS110201022.2121~1401530.9--5.5920152.53.563.59121~1406
18,700
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464042LWLG9C2R141~160BHS110201022.2141~1601530.9--5.5920152.53.563.59141~1606
19,350
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464051LWLG9C2R161~180BHS110201022.2161~1801530.9--5.5920152.53.563.59161~1806
20,010
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464067LWLG9C2R181~200BHS110201022.2181~2001530.9--5.5920152.53.563.59181~2006
20,670
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464076LWLG9C2R201~220BHS110201022.2201~2201530.9--5.5920152.53.563.59201~2206
21,380
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464085LWLG9C2R221~240BHS110201022.2221~2401530.9--5.5920152.53.563.59221~2406
22,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464094LWLG9C2R241~260BHS110201022.2241~2601530.9--5.5920152.53.563.59241~2606
22,810
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464103LWLG9C2R261~280BHS110201022.2261~2801530.9--5.5920152.53.563.59261~2806
23,530
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464112LWLG9C2R281~300BHS110201022.2281~3001530.9--5.5920152.53.563.59281~3006
24,250
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464121LWLG9C2R301~320BHS110201022.2301~3201530.9--5.5920152.53.563.59301~3206
25,050
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464137LWLG9C2R321~340BHS110201022.2321~3401530.9--5.5920152.53.563.59321~3406
25,930
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464146LWLG9C2R341~360BHS110201022.2341~3601530.9--5.5920152.53.563.59341~3606
26,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464155LWLG9C2R361~380BHS110201022.2361~3801530.9--5.5920152.53.563.59361~3806
27,470
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464164LWLG9C2R381~400BHS110201022.2381~4001530.9--5.5920152.53.563.59381~4006
28,350
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464173LWLG9C2R401~420BHS110201022.2401~4201530.9--5.5920152.53.563.59401~4206
29,240
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464182LWLG9C2R421~440BHS110201022.2421~4401530.9--5.5920152.53.563.59421~4406
30,230
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464191LWLG9C2R441~460BHS110201022.2441~4601530.9--5.5920152.53.563.59441~4606
31,110
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464207LWLG9C2R461~480BHS110201022.2461~4801530.9--5.5920152.53.563.59461~4806
32,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464216LWLG9C2R481~500BHS110201022.2481~5001530.9--5.5920152.53.563.59481~5006
32,980
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464225LWLG9C2R501~520BHS110201022.2501~5201530.9--5.5920152.53.563.59501~5206
33,870
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464234LWLG9C2R521~540BHS110201022.2521~5401530.9--5.5920152.53.563.59521~5406
34,750
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464243LWLG9C2R541~560BHS110201022.2541~5601530.9--5.5920152.53.563.59541~5606
35,750
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464252LWLG9C2R561~580BHS110201022.2561~5801530.9--5.5920152.53.563.59561~5806
36,630
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464261LWLG9C2R581~600BHS110201022.2581~6001530.9--5.5920152.53.563.59581~6006
37,510
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464277LWLG9C2R601~620BHS110201022.2601~6201530.9--5.5920152.53.563.59601~6206
38,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89464286LWLG9C2R621~640BHS110201022.2621~6401530.9--5.5920152.53.563.59621~6406
39,380
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドガイドの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/211/
2022-10-12

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする