フレッシュメイト タッチ

フレッシュメイト タッチ - 大黒工業フレッシュメイト タッチ - 大黒工業
(1件のレビュー)

不織布製。メッシュタイプ。

内容量1袋(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89284386T-1260×200ハイ・タッチ
オープン
569
626(税込)
当日出荷
89284395T-4185×260タッチ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89284386
2017-02-16
用途: 試しに購入してみました…
その他業種

当方インドアゴルフ練習場&Barを運営してますが、ゴルフ利用のお客様にはフレッシュメイトピュア(丸)を、併設するBarではこちらのハイグレード(丸)のおしぼりを使用してます。
先日追加購入するにあたり、こちらのフレッシュメイトタッチを見つけたので、ゴルフ練習場用に試しに購入してみたところ、大きいサイズからサイズダウンした分以上に、おしぼり自体の厚みも薄いようで、重さを量ると袋に入った状態で7.5gでした。
おしぼりの面積が小さいので大きいおしぼりより水分が少ないのもありますが、用途としては顔まで拭く…というよりは手だけを拭く感じでしょうか。
ちなみに、購入した商品の重量を量ると…
ハイグレード(丸)22.2g
フレッシュメイトピュア(丸)18.2g
フレッシュメイトタッチ(※丸です)7.5g
という事で、ピュア(丸)と値段が約400円違うならピュア(丸)をオススメしたいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする