PETラウンドカップ 透明

PETラウンドカップ 透明 - サンナップ
(2件のレビュー)
内容量(mL)60入数100口径(mm)約62mm高さ(mm)約30mm底径(Φmm)約42mm透明内容量1パック(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89285646R-2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89285646
2017-11-14
用途: 官能検査
製造業

持った感じがしっかりしていて、使いやすいです。しいて言えば、静電気が少し気になります。

対象商品 : 89285646
2015-05-29
用途: 樹脂混合

少量の樹脂混合用に使用しています。思ったよりしっかりしていて、良かったです。30mlがあればさらにいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル紙コップのサイズと用途目安
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/paper_cup/
2023-03-08

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする