除草用クリアカバーL(動力用)(G1/4)

除草用クリアカバーL(動力用)(G1/4) - 永田製作所
(1件のレビュー)

クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。
クリカバーL(動力用)は、大型カバーで作業効率がアップ。

本体質量(g)180カバー寸法(mm)370×216×115水量(L/min)[圧力(MPa)]2.4[1.0]、3.0[1.5]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892942311268500
3,480
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89294231
2020-10-20
用途: 農薬散布作業
農・林・水産業

使いやすくて、満足しています。ありがとうございました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする