曜日別特売
1268500 除草用クリアカバーL(動力用)(G1/4) 永田製作所 89294231

除草用クリアカバーL(動力用)(G1/4)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
89294231
品番
1268500
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。
クリカバーL(動力用)は、大型カバーで作業効率がアップ。

本体質量(g)
180
カバー寸法(mm)
370×216×115
水量(L/min)[圧力(MPa)]
2.4[1.0]、3.0[1.5]

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89294231
2020-10-20
用途: 農薬散布作業
農・林・水産業

使いやすくて、満足しています。ありがとうございました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする