永田製作所
ラウンド25LB-1(動力用)青(キ)(G1/4)
用途
10アール当り25L散布用。
全長(mm)
50
質量(g)
36
穴径(Φmm)
0.9
穴数
2
水量(L/min)[圧力(MPa)]
1.12[0.2]、1.2[0.25]
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89294414
1231500
¥1,700
¥
1,498
¥1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください