アルコール製剤(食品添加物)セハーSS65

アルコール製剤(食品添加物)セハーSS65 - セハージャパン
(5件のレビュー)

消防法非危険物製品(60W%以下)の範囲にあるので保管場所を選びません。安心安全使い易く、手荒れの少ない製品です。
惣菜・製菓・製パン等の食品製造時に品質保持(殺菌・静菌・防カビ)として、練り込み、浸漬、噴霧できるグリシン配合のアルコール製剤です。
PHも中性域なのでカビ等の心配もなく、使用後の水洗いや拭き取りの必要がありません。

pH7.2~7.8成分エタノール/57.43%、グリシン/0.3%、精製水/42.27% (非危険物アルコール製剤(濃度65%=57.22%))材質容器/PE、キャップ/PP
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89288753本体(トリガー付)1本(500mL)
オープン
取扱い終了
89288762詰替用1本(4L)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89288762
2020-06-30
用途: 物の除菌に。
教育・研究機関

この状況下、とても助かります。除菌出来る濃度と量に比してこの値段に満足です。また入荷したら再購入したいです。

対象商品 : 89288753
2020-06-27
用途: 食品加工に使用している
農・林・水産業

今まで、違うものを誤って使用していたので、もっと早く知れば良かったと思った。

対象商品 : 89288753
2020-03-19
用途: 手指消毒にも使っております(^^)
サービス業

キッチン用ですが手指に優しいため最近は手指消毒用メインで使っております。
その後にこちらで購入させていただきましたサラヤさんのポンプ式ハンドローションを塗り込んでおります。
ハンドローションを塗らなくても大丈夫ですが(*^^*)

対象商品 : 89288762
2020-02-29
用途: 食品の保存
飲食業

飲食店を営んでいます。
食品や、食器類、まな板、ドアノブ、テーブルなど、何にでも使っています。
安心して食品に使えるので助かります。
ただ品切が続いているので今後の入荷が心配。

対象商品 : 89288762
2018-03-27
用途: 伝統のすぃーつをお花見に屋台での製造販売時に使用します。
農・林・水産業

食品添加物でも有り、製造商品の風味を損なわ無いので、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする