大黒工業
会計票 複写 14行(ミシン目なし)
(1件のレビュー)
行数
14
タイプ
複写
仕様
ミシン線、No./なし
寸法(mm)
70×175
文字色
(1枚目)茶、(2枚目)クリーム
内容量
1包(50組×10冊)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89289033
S-10
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください