会計票 複写 15行(ミシン目あり)F

会計票 複写 15行(ミシン目あり)F - 大黒工業
(3件のレビュー)
行数15タイプ複写仕様ミシン線/15本、No./なし寸法(mm)85×215行間寸法(mm)10内容量1包(50組×10冊)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89289121S-20F
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89289121
2025-10-16
用途: 飲食店の注文
ラッキー合同会社飲食業

ます目も多くて注文品目が多い時に重宝します。また、複写になっている所も良いです。

対象商品 : 89289121
2025-01-17
用途: お店の営業時
まんまる亭飲食業

品質が良くお値段が手頃でコストパフォーマンスが良いと思います。

対象商品 : 89289121
2019-04-15
用途: 飲食店、オーダーを受ける際
飲食業

今までで一番使いやすく、今後も活用していきたい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする