一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形直付iスタイル セット品

一体型LEDベースライト iDシリーズ/40形直付iスタイル セット品 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
電圧(V)100~242材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)内容量1台
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89290293NNFK90509/NNU401005KLE9245000104.22500昼白色
18,000
取扱い終了
返品不可
89290302NNFK90509/NNU401004KLE924400098.82370白色
18,000
取扱い終了
返品不可
89290311NNFK90509/NNU401007KLE924350092.92230温白色
18,000
取扱い終了
返品不可
89290327NNFK90509/NNU401003KLE924300092.92230電球色
18,000
取扱い終了
返品不可
89290336NNFK90509/NNU400005KLE9195000105.32000昼白色
16,500
取扱い終了
返品不可
89290345NNFK90509/NNU400004KLE9194000100.01900白色
16,500
取扱い終了
返品不可
89290354NNFK90509/NNU400007KLE919350093.71780温白色
16,500
取扱い終了
返品不可
89290363NNFK90509/NNU400003KLE919300093.71780電球色
16,500
取扱い終了
返品不可
89509463NNFK90509/NNU602005KLA9625000108.16700昼白色
30,800
取扱い終了
89509472NNFK90509/NNU602004KLA9624000102.76370白色
30,800
取扱い終了
89509481NNFK90509/NNU602007KLA962350096.15960温白色
30,800
取扱い終了
89509497NNFK90509/NNU602003KLA962300096.15960電球色
30,800
取扱い終了
89509506NNFK90509/NNU502005KLA93250001003200昼白色
21,500
取扱い終了
89509515NNFK90509/NNU502004KLA9324000953040白色
21,500
取扱い終了
89509524NNFK90509/NNU502007KLA932350089.12850温白色
21,500
取扱い終了
89509533NNFK90509/NNU502003KLA932300089.12850電球色
21,500
取扱い終了
89509542NNFK90509/NNU601005KLE9475000110.65200昼白色
23,800
取扱い終了
89509551NNFK90509/NNU601004KLE9474000105.14940白色
23,800
取扱い終了
89509567NNFK90509/NNU601007KLE947350098.54630温白色
23,800
取扱い終了
89509576NNFK90509/NNU601003KLE947300098.54630電球色
23,800
取扱い終了
89509585NNFK90509/NNU500005KLE9365000111.14000昼白色
20,300
取扱い終了
89509594NNFK90509/NNU500004KLE9364000105.63800白色
20,300
取扱い終了
89509603NNFK90509/NNU500007KLE936350098.93560温白色
20,300
取扱い終了
89509612NNFK90509/NNU500003KLE936300098.93560電球色
20,300
取扱い終了
25887462NNLK41509/NNL4600EWKLR944.74000145.86520白色
30,800
取扱い終了
49133577NNLK41509/NNL4600ELKLR944.33000140.86240電球色
30,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89290302
2015-01-12
用途: ビルトインガレージの照明
井上電気

やはりLEDの明るさは以前の蛍光灯より明るく、人熱感センサーと間に入っているため、暗い車庫に入ると反応が素早い速さで
点灯するので交換してよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする