曜日別特売

ステン金折れ

ステン金折れ - ノーブランドステン金折れ - ノーブランドステン金折れ - ノーブランドステン金折れ - ノーブランドステン金折れ - ノーブランド
(6件のレビュー)
材質ステンレス内容量1パック(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8930158107-46135619121.0
オープン
378
416(税込)
当日出荷
8930159707-462457.525151.0
オープン
529
582(税込)
当日出荷
8930160607-463607.538151.2
オープン
799
879(税込)
当日出荷
8930161507-46475945181.5
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: DIY
株式会社鳳友産業不動産業

木製の箱を自作し、要所要所に使用しました。ノーブランドですが問題ありません。

対象商品 : 89301606
2020-12-30
用途: 木角材の組み付け
教育・研究機関

木の角材で箱形を作成するために,金具を導入しました.動揺の品を比較し,価格が最も安価なこの品を選びました.しっかりとした金具で,目的には十分でした.

対象商品 : 89301606
2019-04-04
用途: 戸棚の設置
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターで購入するよりも安価で購入出来、商品は特に問題なく普通だった。

対象商品 : 89301581
2019-01-04
用途: コーナー補強

安いです
穴はΦ4mmほしいです
釘用かも
開け直します

対象商品 : 89301597
2017-09-14
用途: 木材の端部の補強
建設業・工事業

孔の径が小さすぎます。開け直しました。できれば皿加工して欲しかった。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 89301597
2016-04-01
用途: 屋外で使用

屋外での仕事に使用するのですが数をそこそこ使うのでサビなく安価なものを今までホームセンターで購入していました。
品質は全く変わりなく金額が安くなり大変助かっております。
これからもリピートする商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする