ステンプレート

ステンプレート - ノーブランドステンプレート - ノーブランドステンプレート - ノーブランドステンプレート - ノーブランドステンプレート - ノーブランド
(2件のレビュー)
穴径(Φmm)3.0使用ねじ径Φ2.1mm材質ステンレス内容量1パック(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法B(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8930170308-051673121
オープン
399
439(税込)
当日出荷
8930171208-052873151
オープン
569
626(税込)
当日出荷
8930172108-0531173.5151.2
オープン
799
879(税込)
当日出荷
8930173708-0541453.5181.5
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89301703
2022-11-22
用途: ベッドの足を高くする台の固定に使いました。

固定する場所や材料によって長さ、厚さ
を選べるのでお気に入りです。

対象商品 : 89301712
2019-02-11
用途: 補強
農・林・水産業

磨かれてるし、綺麗です。
安いし、DIYとかで同じようなプレートを使うときも、鉄メッキのを使うより値段もあまり変わらないので、綺麗なので、いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする