エンジンブロワバキューム

エンジンブロワバキューム - 京セラインダストリアルツールズ
(6件のレビュー)

ノズルの付替えで1台2役(吹き寄せ作業・集じん作業)
国内排ガス自主規制2次規制適合エンジン搭載。50g/kwhをクリアした省燃費・クリーンエンジンを搭載しました。
安定した作業。風の出口を本器の中心にすることで送風反力によるモーメントを低減し、エンジン回転の上昇時に起きる横ブレを抑制します。
バキューム作業時に便利な固定レバー付き。
吸込んだ落ち葉は約1/10に圧縮できる粉砕機能付き。
衣服の吸い付きを防止する大型カバー。

用途
寺社仏閣でのホウキ替わりとして。
農家の庭先・倉庫の清掃作業に。
道路や公園などの緑化管理、ゴルフ場の清掃作業に。
風量(m3/min)8.7最大風量(m/s)67.5付属品元噴管、曲噴管、吸引パイプ、扇形噴管、ダストバッグ、ソケットレンチ(13×19)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×270×345(噴管を除く)本体質量(kg)4.2(噴管・燃料を除く)排気量(mL)25.4使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)燃料タンク容量(L)0.47点火方式電子点火(フライホイールマグネット)キャブレターダイヤフラム式点火プラグNGK BPM8Yダストバッグ容量(L)57内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89293504EBVK-2650
50,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

「外で使う掃除機 ブロワバキューム」シリーズ
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89293504
2019-04-08
用途: 場内清掃
製造業

吐出すのと吸引の両方が使えて便利だと思いますが、
発送してから配達まで通常より時間がかかりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89293504
2017-12-04
用途: 枯れ葉清掃時
株式会社オーウエルカラーセンター

吸引力・排風力共に強力で申し分なく、枯れ葉の清掃に威力を発揮している。

対象商品 : 89293504
2017-09-04
用途: 日本庭園の清掃作業
株式会社中央不動産事務所不動産業

最高にパワーがあり作業時間が短縮されました。
満足してます。

対象商品 : 89293504
2016-02-24
用途: 分譲マンション落ち葉清掃作業
かもめ第2コーポ管理組合

主にバキュームと使用しています、バキューム側筒の口径も丁度よく吸込みも強力で作業が楽です。 袋側の縫製は少し雑いので縫い目ホツレが早くでます。 少し糸の番手を太くしてしっかりと縫製すればもっと良い商品となります。縫製に関しては一考が必要。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 89293504
2014-12-21
用途: 裏山から飛散してくる落葉の清掃
有限会社 アズテック

アイドリング時の風量は、今まで使用していた充電式ブロアと同等で、落葉をかき集めたりする時は、非常に使いやすかった。
また、MAX時の風量も、かなりのものでした。

1が参考にしています
対象商品 : 89293504
2019-07-25
用途: 隙間に落ちている落ち葉の清掃
東武食品有限会社サービス業

バキューム機能に期待して購入しました。しかし、ほぼ平坦な場所の落ち葉は良く吸引できるが、溝に落ちた針葉樹の葉や岩の隙間、狭いところに入った落ち葉は取れません。平坦な場所なら塵取りが使えるのでバキュームに頼る必要性は低いです。先端が細いアタッチメントが欲しい。家庭用掃除機用には狭い箇所で使う種々のアタッチメントがあるように、本器にももっと工夫をしたアタッチメントを是非付属して欲しい。追加販売されればすぐにでも購入したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンブロアの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/blower/
2022-07-28

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする