曜日別特売

M8 FAコネクタケーブル

M8 FAコネクタケーブル - 行田電線

産業機器や工作機器のセンサ・アクチュエーター用に開発(5Pin仕様にも対応可)。
従来品との組み合わせ(嵌合)はもとより従来品にない高性能を実現。
安全設計として防水・防塵性能(IP67)耐油性能、コンパクト(小スペース)性を低価格で実現。
組合せにつきましてはプラグ・ソケット各L形、ストレート等各種対応が可能です。

材質(端子)リン青銅<金めっき>、(ハウジング)PA66<ナイロン>、(カップリング)黄銅<Niめっき>、(ボディ)PVC<塩化ビニル>サイズM8使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)DC125定格電流(A)1引張強度50N/1分保護等級IP67絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)40耐油性80℃±2℃ 4h挿抜耐久200回(40mΩ以下)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89335617SM8-FS/LE-RF22ソケット・ストレート/片端リード
オープン
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
89335626SM8-FS/LE-RF55ソケット・ストレート/片端リード
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
89335635SM8-MS/FS-RF55プラグ・ストレート/ソケット・ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする