曜日別特売

遠沈管

遠沈管 - コーニング遠沈管 - コーニング遠沈管 - コーニング遠沈管 - コーニング遠沈管 - コーニング

耐薬品性と強度に優れ、ほとんどの遠心アプリケーションに適しています。
4558のユニバーサルラックは、15mL・50mLの2種類の遠沈管を立てる事ができます。

仕様RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、目盛・書き込みスペース付き材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
アズワン品番
遠心強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892972324307901ケース(50本×10ラック)152-2061-0112500×G
44,400
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
892972414307911ケース(50本×10袋)152-2061-0212500×G
35,700
34,980
38,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
892972574308281ケース(25本×20ラック)502-2061-0317000×G
49,200
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
892972664308291ケース(25本×20袋)502-2061-0417000×G
43,900
42,980
47,278(税込)
当日出荷
8929727545581ケース(25本×12ラック)502-2061-0517000×G
29,600
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
代替品有
出荷予定:2026年4月中旬
89297284430921自立型1ケース(25本×20袋)502-2061-113000×G
43,900
42,980
47,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
892972754558892972664308294558 遠沈管 コーニング 89297266遠沈管コーニング1ケース(25本×20袋)
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする