コーニング
ピペット
色分けされた目盛がピペット内の液体で拡大されるので、容量の読み取りが容易です。
先端部は液だれ防止形状で、液量を正確に量ることができます。
仕様
RNase・DNase・パイロジェンフリー、γ線滅菌済、綿栓付き
材質
PS(ポリスチレン)
ピペットの種類
メスピペット
全6種類を絞り込む
容量(mL)
選択してください
5
10
25
50
100
1目盛(mL)
0.1
0.2
0.5
1
アズワン品番
選択してください
2-2062-03
2-2062-04
2-2062-05
2-2062-06
2-2062-07
内容量
1箱(100本)
1箱(200本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
商品状態
色
容量(mL)
1目盛(mL)
アズワン品番
マイナス目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89297293
4487
1箱(200本)
-
青
5
0.1
2-2062-03
2.5
¥25,300
¥24,980
¥
24,980
¥27,478
(税込)
翌々日出荷
89297302
4488
1箱(200本)
-
オレンジ
10
0.1
2-2062-04
3.0
¥25,700
¥24,980
¥
24,980
¥27,478
(税込)
翌々日出荷
89297311
4489
1箱(200本)
-
赤
25
0.2
2-2062-05
10
¥34,000
¥33,980
¥
33,980
¥37,378
(税込)
翌々日出荷
89297327
4490
1箱(100本)
-
紫
50
0.5
2-2062-06
10
¥47,700
¥46,980
¥
46,980
¥51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89297336
4491
1箱(100本)
-
淡青
100
1
2-2062-07
-
¥114,000
¥109,800
¥
109,800
¥120,780
(税込)
翌々日出荷
12664578
4491【ワケあり】
1箱(100本)
※理由あり(未使用・開封済み)
淡青
100
1
2-2062-07
-
¥92,300
¥91,377
¥
72,980
アウトレット
¥80,278
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください