アズワン
ヘンペイスクエアボトル コックなし
容量(L)
30
材質
本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング(コック付きのみ)/NBR(ニトリルゴム)
タイプ
コック無し
目盛
なし
口内径(Φmm)
96
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×302×375
コック
なし
アズワン品番
1-2168-01
内容量
1本
注意
※目盛は付いていません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89297844
-
¥
4,570
¥
4,524
¥
4,976
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください