曜日別特売
(7件のレビュー)
材質硼珪酸ガラス内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
容量(mL)
1目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8929852630ビーカー3010mL毎
480
475
523(税込)
当日出荷
8929853550ビーカー5020mLから10mL毎
360
356
392(税込)
当日出荷
89298544100ビーカー10020mLから10mL毎
330
327
360(税込)
当日出荷
89298553200ビーカー20050mLから25mL毎
380
376
414(税込)
当日出荷
89298562300ビーカー30050mL毎
460
455
501(税込)
当日出荷
89298571500ビーカー500100mLから50mL毎
700
693
762(税込)
当日出荷
892985871000ビーカー1000100mL毎
1,370
1,356
1,492(税込)
当日出荷
892985962000ビーカー2000250mL毎
3,350
3,317
3,649(税込)
当日出荷
892986053000ビーカー3000250mL毎
5,400
5,346
5,881(税込)
当日出荷
892986145000ビーカー5000500mL毎
9,400
9,306
10,237(税込)
当日出荷
8929863220ビーカー2010mL毎
480
475
523(税込)
当日出荷
8338964410-10-
480
475
523(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
8929862310ビーカー10-
420
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8929862310833896441010 ビーカー アズワン 83389644ビーカーアズワン1個
475
欠品中
税込523
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89298526
2024-06-06
用途: 研究用
その他業種

しっかりと梱包されており、大変満足することができました。

対象商品 : 89298535
2020-09-04
用途: コーヒーのテイスト
赤倉焙煎室卸売・小売業

透明度がよく色合いもきっちり出ます。下から光を当てても濁り、濃さが良く反映しました。

1が参考にしています
対象商品 : 89298596
2021-03-15
用途: 実験
教育・研究機関

特に問題なく使用できます。梱包が簡易だったので、届いた時に確認した方がいいです。

対象商品 : 89298596
2020-12-02
用途: 実験時
製造業

容量2Lのものを買いましたが、某社の2Lビーカよりも一回り小さいです。
勿論2Lは入りますが余裕度が少ないです。
現在他社品を使用していて買い増しの場合はサイズと作業性の確認が
必要と思われます。

対象商品 : 89298553
2017-07-19
用途: 焼酎の計量カップとして

樹脂製で計量(飲み過ぎ防止のため)をしていましたが、やはりガラス製ですね。焼酎がおいしく感じます。メモリもスッキリしており見やすく、安価でお勧めです。

対象商品 : 89298544
2017-05-25
用途: 水質検査
建設業・工事業

底が平らでないものが混じっていて、カタカタ不安定で回ったりするものがあった。

対象商品 : 89298623
2015-06-20
用途: アロマテラピー
jingoro製造業

ガラス製の小さいビーカーが欲しかったのでちょうど良かったです。アロテラピーの一回分の計量に必要でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする