千代田精機
Qジョイント(トーチプラグ)
(1件のレビュー)
用途
トーチ用
仕様
日東ミニカプラ
質量(g)
36
最高使用圧力
1MPa
主な用途
溶断器用
耐圧力(MPa)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合流体
接続径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37069697
P-TG
ガス
M16×1.5(左)
¥
1,300
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
37069715
P-TO
酸素
M16×1.5(右)
¥
1,200
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください