東製作所
縦型引出付きステンレス作業台(上段鍵付き)
一番上の引き出しは鍵付きです。
補強入り天板を使用のため、机・作業台・物置台として使用可能です。
引出しが付いていますので、整理収納が可能です。
材質(天板)
ステンレス(SUS430)
高さ(mm)
800
奥行(mm)
450
均等耐荷重(kg)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等耐荷重(kg)
材質(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89309911
KTVO-450K鍵上付
450
450
800
320
ステンレス(SUS430)
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89309927
KTVO-500K鍵上付
500
450
800
320
ステンレス(SUS430)
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89309936
KTVO-600K鍵上付
600
450
800
320
ステンレス(SUS430)
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89309945
KTVO-750K鍵上付
750
450
800
320
ステンレス(SUS430)
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89309954
KTVO-900K鍵上付
900
450
800
320
ステンレス(SUS430)
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89309963
KTVO-1200K鍵上付
1200
450
800
320
ステンレス(SUS430)
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000