東製作所
キャスター付きステンレス作業台 H型枠
キャスター径(Φmm)
75
高さ(mm)
800
棚板数(枚)
1
棚板耐荷重(kg)
120
材質(天板)
SUS430
均等耐荷重(kg)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89310033
C-KTHW-900
452-5396
450
900
65-1922-65
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89310042
C-KTHW-1200
452-5388
450
1200
65-1922-67
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89310051
C-HTHW-750
452-5361
600
750
65-1922-64
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89310067
C-HTHW-900
452-5370
600
900
65-1922-66
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
89310076
C-HTHW-1200
452-5353
600
1200
65-1922-68
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000