SUNGIL(ソンイル)
サポートユニット 固定側丸形(フランジ型)
予圧
P0-C7(軽予圧)
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L4(mm)
寸法L5(mm)
寸法PCD(mm)
寸法T1(mm)
寸法T2(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法Z(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法□B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89324785
FK4 P0-C7
32
-
18
22
9
6
15
5.5
6.5
3.5
3.5
24
2
3
3.4
6
4
4
25
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324794
FK5 P0-C7
34
-
20
24
10.5
6
16.5
6.5
6
4.5
4.5
26
3.5
3
3.4
6.5
4
5
26
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324803
FK6 P0-C7
36
-
22
29
13
7
20
5.5
8.5
7
5
28
3.5
4.5
3.4
6.5
4
6
28
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324812
FK8 P0-C7
43
-
28
33.5
14
9
23
7
10
7.5
5.5
35
4
5
3.4
6.5
4
8
35
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324821
FK10 P0-C7
52
-
34
29.5
17
10
27
7.5
8.5
5.5
5.5
42
5
6
4.5
8
4
10
42
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324837
FK12 P0-C7
54
-
36
29.5
17
10
27
7.5
8.5
5.5
5.5
44
5
6
4.5
8
4
12
44
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324846
FK15 P0-C7
63
-
40
36
17
15
32
10
12
10
10
50
6
8
5.5
9.5
6
15
52
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324855
FK-17 P0-C7
77
-
50
46
23
22
45
10
13
9
9
62
9
12
6.6
11
10
17
61
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324864
FK20 P0-C7
85
-
57
50
30
22
52
8
12
11
11
70
10
14
6.6
11
10
20
68
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324873
FK25 P0-C7
98
-
63
60
30
27
57
13
20
15
15
80
10
17
9
15
13
25
79
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324891
FK35 P0-C7
154
120
100
67
32
16
48
14
-
12
12
132
12
-
11
17.5
11
35
-
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324907
FK40 P0-C7
176
128
120
76
43
18
61
18
-
15
15
150
16
-
14
20
13
40
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89324882
FK30 P0-C7
117
-
75
61
32
30
62
11
17
9
9
95
12
18
11
17.5
15
30
93
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください