曜日別特売

小型溶接セット

小型溶接セット - カミマル小型溶接セット - カミマル小型溶接セット - カミマル小型溶接セット - カミマル小型溶接セット - カミマル
内容量1台
注意
※ガスは別売りになります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
容器容量(L)
アセチレン容器(kg)
ホース長さ(m)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
プロパン容器(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89475057KSパンダモンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル、溶接・切断火口(各2本)5000.5各5850×400×33027-
250,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89475066KSランランモンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル、溶接・切断火口(各3本)20002各101050×510×38563-
320,000
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89475075KSミニパンダモンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ300-各3160×215×50312.5-
オープン
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89475084KSコンシャンモンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル、溶接・切断火口(各3本)15000.5各101110×460×40045-
290,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89475093KSLPパンダモンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ500-各5850×450×460272
250,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000~/税込¥2,200~
北海道地方数量1につき¥4,000~/税込¥4,400~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする