曜日別特売
KSコンシャン 小型溶接セット カミマル 89475084

小型溶接セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
この商品は仕様・付属品など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
両用器(1丁)
付属品
モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル、溶接・切断火口(各3本)
注文コード
89475084
品番
KSコンシャン
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
¥209,800
付属品
モンキースパナ、火口掃除針、ライター、自在メガネ、コックハンドル、溶接・切断火口(各3本)
容器容量(L)
1500
アセチレン容器(kg)
0.5
ホース長さ(m)
各10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1110×460×400
質量(kg)
45
プロパン容器(kg)
-
仕様
両用器(1丁)
注意
※ガスは別売りになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,700/税込¥6,270
北海道地方数量1につき¥5,700/税込¥6,270
沖縄地方数量1につき¥50,000/税込¥55,000
離島数量1につき¥60,000/税込¥66,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス溶断・溶接」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする