旭化成
給気一次用フィルター
材質
ポリエステル(アクリル系)
タイプ
シートタイプ
長さ(m)
500
幅(cm)
500
風速(m/s)
(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)
80
内容量
1セット(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
質量(kg)
捕集効率(%)
圧力損失
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89602974
ML310RF500500
448-0074
15
0.11
76
(初期)65Pa
オープン
¥
40,980
¥45,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
89602983
ML410RF500500
448-0112
20
0.15
82
(初期)93Pa
オープン
¥
50,980
¥56,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください