イーグルクランプ
コンクリート製品用つりクランプ EST-250
トラスコ品番
433-3187
質量(kg)
7
寸法L(mm)
427
寸法H(mm)
295~390
基本使用荷重(t)
0.2~1
使用荷重(kg)
25~250
寸法D(mm)
30
寸法H2(mm)
90.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
クランプ範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89572007
EST-250
0.25
25~250
¥
58,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください