イノアック
ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン
色
ブラウン
材質
エステル系ウレタン
使用温度範囲(℃)
-30~80
硬度(ショア A)
92
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89572691
A05150
150
150
5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月23日
89572707
A05300
300
300
5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
89572725
A10300
300
300
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89572734
A15150
150
150
15
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89572743
A15300
300
300
15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89572752
A20150
150
150
20
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89572761
A20300
300
300
20
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89572777
A25150
150
150
25
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89572786
A25300
300
300
25
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89572716
A10150
150
150
10
¥
3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください