Wera
1013 クラフトフォーム マイクロESDドライバーセット
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
437-9306
セット内容
44ビット:(-)1.5・2.0・3.0/(+)No.00・No.0・No.1/トルクス(ヘックスローブ):T5・T6/六角:1.5・2.0/ハンドル
質量(g)
125
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89572892
73670
プラス、マイナス、六角、トルクス(ヘックスローブ)
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください