Wera
33 クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー
材質(グリップ)
樹脂
種類
グリップドライバー
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
全7種類を絞り込む
先端サイズ
選択してください
3.5mm
5.5mm
7mm
9mm
10mm
12mm
14mm
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89573181
105711
マイナス
3.5mm
オープン
¥
1,498
¥1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89573215
2715
マイナス
9mm
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
当日出荷
89573224
2720
マイナス
10mm
オープン
¥
3,898
¥4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89573233
2725
マイナス
12mm
オープン
¥
4,998
¥5,498
(税込)
当日出荷
89573242
2730
マイナス
14mm
オープン
¥
7,998
¥8,798
(税込)
当日出荷
89573197
2705
マイナス(-)
5.5mm
オープン
取扱い終了
代替品有
89573206
2710
マイナス(-)
7mm
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください