Wera
50SPH クラフトフォーム ダイヤモンドドライバー 4×175
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
434-7218
質量(g)
315
種類
グリップドライバー
材質(軸)
特殊工具鋼
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89573522
2820
プラス
オープン
¥
5,898
¥6,488
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください