曜日別特売

ESD ビットホルダー

ESD ビットホルダー - WeraESD ビットホルダー - WeraESD ビットホルダー - WeraESD ビットホルダー - WeraESD ビットホルダー - WeraESD ビットホルダー - WeraESD ビットホルダー - WeraESD ビットホルダー - Wera
(2件のレビュー)

欧州規格EN100-015-1適合品のビットホルダです。

トラスコ品番431-7785全長(mm)90質量(g)21ビット取付方法引張スライド式内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895737050512736.35
4,350
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89573705
2020-01-19
用途: 盤配線
製造業

思ったより意外と使いやすい。回す握り方に合わせた形が気に入りました、ただビットとの噛合部がやっぱり少しぐらつくのは仕方ないのですかね。

対象商品 : 89573705
2019-09-05
用途: 実装済み基板のメンテナンス

ESD対策品で、ビットをさせるのは非常に便利です。
このタイプのホルダーは、かなり強烈にビットをホールドしてくれるので、
間違って基板に落とす事もありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする