曜日別特売

84 コンビネーションブレード

84 コンビネーションブレード - Wera84 コンビネーションブレード - Wera84 コンビネーションブレード - Wera84 コンビネーションブレード - Wera
全長(mm)175軸径(Φmm)6両頭機能両頭内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895737662938431-660639.4対辺3×3
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
895737752940431-661439.4対辺4×4
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
895737842943431-662241対辺5×5
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
895737932946431-663141対辺6×6
1,850
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
895738022948431-664942.9対辺4×5
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする